A Square D 9007C68T10 nagy teljesítményű végálláskapcsolót a mechanikai mozgások precíz vezérlésére és felügyeletére tervezték ipari alkalmazásokban. Szállítórendszerekben, robotikában, csomagológépekben és anyagmozgató berendezésekben használják. Ez a kapcsoló növeli a működési hatékonyságot azáltal, hogy pontos helyzet-visszajelzést ad a folyamatok gördüléséhez, és megóvja a gépeket az esetleges sérülésektől és balesetektől.
Jellemzők:
- Miniatűr karosszériája jelzi, hogy kompakt és kis méretű, és csavaros kapcsokkal rendelkezik, amelyek biztosítják a biztonságos elektromos csatlakozást.
- Ez a kapcsoló 2NC (normál zárt) / 2NO (normál nyitott) érintkezőkkel rendelkezik, sokoldalú lehetőségeket biztosítva az elektromos áramkörök vezérléséhez és felügyeletéhez.
- Forgófejjel van felszerelve, amely lehetővé teszi a forgó mozgást működés közben.
- Cink konstrukcióval rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság növelése érdekében, és a teljes mozgási tartománya 90 fok.
- Ez a kapcsoló az óramutató járásával ellentétes (CCW) / óramutató járásával megegyező (CW) / semleges mozgást kínál a rugalmas vezérlés érdekében különböző forgatókönyvekben.
- Dugaszolható testtípussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kényelmes és egyszerű telepítést.
Kompatibilis tartozékok:
- SQUARE D 9007CT62 kapcsolótalp: A végálláskapcsolók stabil rögzítési platformjának biztosítására szolgál, és alkalmas a márka 9007C68T10 működtetőjével való használatra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az oldalsó működtető egy végálláskapcsolóban?
V. Az oldalsó működtető működésbe lép, amikor egy mechanikus tárgy érintkezik. Forgatása bekapcsolja a kapcsoló belső mechanizmusát, ami az objektum mozgásától függően kontaktváltozásokat okoz.
K. Befolyásolják ezt a végálláskapcsolót a környezeti rezgések vagy ütések?
V. A kapcsoló nagy teherbírású kialakítása segít abban, hogy bizonyos mértékig ellenálljon a rezgéseknek és ütéseknek. Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében azonban tanácsos felmérni a környezet sajátos feltételeit.
K. Mi ennek a kapcsolónak a felszerelési iránya?
V. Ez a végálláskapcsoló felületre szerelhető, így sík felületre is felszerelhető.
K. Mi ennek a végálláskapcsolónak az üzemi hőmérséklet-tartománya?
V. -20 és 185 °F közötti hőmérsékleten tud működni.