DAYTON 22 mm-es pillanatnyi megvilágítatlan nyomógomb


Szűrő
Akció: Pillanatnyi , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600 VAC , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operátorok száma: 1 , Méret: 22mm , Terminál csatlakozás: Nyomólap
StílusModellElőlapszínekKapcsolatfelvételFej anyagaAnyagAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30G228
krómZöld1ZFémFémTeljes őrség€42.47
B
30G243
krómZöld1ZFémFémTeljes őrség, csizmás€25.45
C
30G246
krómPiros1NCFémFémNincs őr€31.65
D
30G244
krómSárga1ZFémFémTeljes őrség, csizmás€25.45
E
30G242
krómFekete1ZFémFémTeljes őrség, csizmás€25.45
F
30G227
krómFekete1ZFémFémTeljes őrség€25.45
G
30G237
krómZöld1NO / 1NCFémFémTeljes őrség€41.82
H
30G247
krómFekete1ZFémFémGomba€31.65
I
30G236
krómFekete1NO / 1NCFémFémTeljes őrség€41.82
J
30G238
krómPiros1NO / 1NCFémFémTeljes őrség€43.20
K
30G240
krómZöld1ZFémFémTeljes őrség€24.65
L
30G234
MűanyagPiros1NO / 1NCMűanyagMűanyagTeljes őrség€53.29
M
30G225
MűanyagZöld1ZMűanyagMűanyagTeljes őrség€35.66
N
30G224
MűanyagFekete1ZMűanyagMűanyagTeljes őrség€35.66
O
30G230
MűanyagPiros1NCMűanyagMűanyagTeljes őrség€35.66
P
30G232
MűanyagFekete1NO / 1NCMűanyagMűanyagTeljes őrség€53.29
Q
30G233
MűanyagZöld1NO / 1NCMűanyagMűanyagTeljes őrség€51.36

22 mm-es pillanatnyi megvilágítatlan nyomógomb

A Dayton nem megvilágított nyomógombjai nehézgépek be- és kikapcsolási alkalmazásainak vezérlésére szolgálnak. Ezek az egységek pillanatnyi művelettel rendelkeznek, amelyek megváltoztathatják a kezelőeszköz állapotát (indítás / leállítás) a fej megnyomásakor, és azonnal visszatérnek az eredeti helyzetbe, amikor a gombot felengedik. Nyomáslemez csatlakozókkal rendelkeznek a vezetékek biztonságos rögzítéséhez, és megfelelnek a CE, CSA, IEC és UL szabványoknak. Ezek a nyomógombok érintkezőblokkokat is tartalmaznak, amelyek színkóddal vannak ellátva az egyszerű azonosítás érdekében, és zöld színben kaphatók normál nyitott állapotban, pirossal az alaphelyzetben zárt és piros és zöld színben a normál nyitott / normál zárt (1NO / 1NC) típusú konfigurációkban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?