SPEEDAIRE Pneumatikus kondenzátum-elválasztók


Szűrő
Nyomáskülönbség: 0.72 PSI , Lakás: Alumínium , Max. Nyomás: 235 PSI , Max. Hőmérséklet: 176
StílusModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
A
4GNL3
413.2 "22.5 CFM€199.25
B
4GNL4
413.2 "90 cfm€300.27
A
4GNL5
4.813.2 "150 cfm€381.88
A
4GNL6
4.813.2 "262.5 CFM€371.92
A
4GNL7
4.813.2 "525 CFM€498.12
A
4GNL8
7.222 "1050 cfm€893.19
A
4GNL9
1028.8 "1950 CFM€1,633.66

Pneumatikus kondenzátum-elválasztók

A SPEEDAIRE pneumatikus kondenzátumleválasztókat a részecskék és szennyeződések eltávolítására használják a légáramból. Ezek a szeparátorok automatikus leeresztővel rendelkeznek a kondenzátum és a szennyeződés automatikus elvezetéséhez. Alumínium házba vannak rögzítve. Válasszon a kondenzvíz-leválasztók széles kínálatából, amelyek 4, 4.8, 7.2 és 10 hüvelykes átmérőben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?