Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4GNL3 kondenzátum-elválasztó 1/4 hüvelyk Npt 22.5 Cfm | AD7VBP

SPEEDAIRE 4GNL3 kondenzátumleválasztó 1/4 hüvelykes Npt 22.5 Cfm

Raktáron
Tétel: AD7VBP Modell: 4GNL3
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
€229.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus kondenzátum leválasztó
Átmérő4
Nyomáskülönbség0.72 PSI
Magasság13.2 "
HázAlumínium
Max. Folyam22.5 CFM
Max. Áramlás CFM @ 100 PSI15
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet176
NPT méret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8421398090
Származási országTR

Termék részletek:

    • Automatikus leeresztő készlet száma (mellékelve)
    • Úszó típus (automatikus)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr
SPEEDAIRE 4GNL4 kondenzátum-elválasztó 1/2 hüvelyk Npt 90 Cfm | AD7VBQ 4GNL4413.2 "90 cfm€310.96
SPEEDAIRE 4GNL5 kondenzátum-elválasztó 3/4 hüvelyk Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL54.813.2 "150 cfm€432.27
SPEEDAIRE 4GNL6 kondenzátum-elválasztó 1 hüvelyk Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL64.813.2 "262.5 CFM€406.77
SPEEDAIRE 4GNL7 kondenzátum-elválasztó 1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU 4GNL74.813.2 "525 CFM€531.72
SPEEDAIRE 4GNL8 kondenzátum-elválasztó 2 hüvelyk Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL87.222 "1050 cfm€953.48
SPEEDAIRE 4GNL9 kondenzátum-elválasztó 3 hüvelyk Npt 1950 Cfm | AD7VBW 4GNL91028.8 "1950 CFM€1,707.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4GNL3 kondenzátumleválasztó 1/4 hüvelykes Npt 22.5 Cfm
€229.14 /Mértékegység