SPEEDAIRE 4GNL9 kondenzátum-elválasztó 3 hüvelyk Npt 1950 Cfm | AD7VBW

SPEEDAIRE 4GNL9 kondenzátum leválasztó 3 hüvelykes Npt 1950 Cfm

Raktáron
Tétel: AD7VBW Modell: 4GNL9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,707.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus kondenzátum leválasztó
Átmérő10
Nyomáskülönbség0.72 PSI
Magasság28.8 "
HázAlumínium
Max. Folyam1950 CFM
Max. Áramlás CFM @ 100 PSI1300
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet176
NPT méret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4445
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8481905000
Származási országTR

Termék részletek:

    • Automatikus leeresztő készlet száma (mellékelve)
    • Úszó típus (automatikus)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr
SPEEDAIRE 4GNL3 kondenzátum-elválasztó 1/4 hüvelyk Npt 22.5 Cfm | AD7VBP 4GNL3413.2 "22.5 CFM€229.14
SPEEDAIRE 4GNL4 kondenzátum-elválasztó 1/2 hüvelyk Npt 90 Cfm | AD7VBQ 4GNL4413.2 "90 cfm€310.96
SPEEDAIRE 4GNL5 kondenzátum-elválasztó 3/4 hüvelyk Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL54.813.2 "150 cfm€432.27
SPEEDAIRE 4GNL6 kondenzátum-elválasztó 1 hüvelyk Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL64.813.2 "262.5 CFM€406.77
SPEEDAIRE 4GNL7 kondenzátum-elválasztó 1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU 4GNL74.813.2 "525 CFM€531.72
SPEEDAIRE 4GNL8 kondenzátum-elválasztó 2 hüvelyk Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL87.222 "1050 cfm€953.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4GNL9 kondenzátum leválasztó 3 hüvelykes Npt 1950 Cfm
€1,707.18 /Mértékegység