Vízérzékelők

Szűrő

ZOELLER -

Vízszint-ellenőrző rendszerek

StílusModellMagasságTételtípusFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A10-07633.25 "Beltéri nagyvízi riasztóElemmel működő4.5V (3AAA) vagy 120VAC transzformátor2.25 "€54.58
B10-06827.75 "Kültéri nagyvízi riasztóAutomatikus visszaállítás115 AC6.5 "€584.49
StílusModellMérettípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1 "LFWDS-SP-R1"Állandó pilóta, jobbkezes szál3.88 "€1,199.42
A1 "LFWDS-SP-L1"Álló pilóta, bal kézi szál3.88 "-
ajánlatkérés
A3/4 "LFWDS-SP-R3 / 4 "Állandó pilóta, jobbkezes szál3.62 "€1,018.89
WATTS -

Vízérzékelő lekapcsolások

StílusModellBemeneti méretBemeneti menet típusaTételMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
AWDS-R--Lekapcsol-€158.23
BLF WDS-SI 11"ftp kiterjesztésÓlommentes vízérzékelő lekapcsolásftp kiterjesztés€1,046.89
ajánlatkérés
CWDS-SP-L 11"ftp kiterjesztésLekapcsol-€887.70
ajánlatkérés
CLF WDS-SP-L 11"NPTFÓlommentes vízérzékelő lekapcsolásNPTF€1,092.12
ajánlatkérés
CWDS-SP-R 3/43 / 4 "ftp kiterjesztésLekapcsol-€838.35
ajánlatkérés
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Riasztás beltéri víz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PWAAD8WWH€33.16
LITTLE GIANT -

Riasztás Nagyvíz 120 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HWABAD9ARL€246.65
WATTS -

Vízérzékelő elzáró alkatrész, balkezes menet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WDS-LBZ3ZWB€158.23
RESIDEO -

Vízérzékelő kábel érzékelő, 5 láb vezetékhossz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CHWES41013/UCT8WRC€51.46
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Vízszivárgás-érzékelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WA500AD3LEN€31.10
WINLAND ELECTRONICS -

Vízérzékelő rendszer 8 - 28 Vac / dc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WB-200AG3AWF€146.39
DWYER INSTRUMENTS -

Vízérzékelő rendszer, elemes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TS2-KCP3YWC€520.37
TACO -

Vízérzékelő rendszer

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LB075H1LFCU4YEJ€453.85
HONEYWELL -

Vízérzékelő kábel érzékelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CHWES41013CV4PYG€45.44
LITTLE GIANT PUMPS -

Víz riasztás, alacsony feszültség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
513379BQ3VBF€102.10
Lásd a részleteket
WATTS -

Floodsafe vízérzékelő kikapcsolás, elektromosan szellőző vízmelegítő, 3/4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WDS-PV 3/4BY3UGP€1,056.17
Lásd a részleteket

Vízérzékelők

A vízdetektorok úgy érzékelik a víz jelenlétét, hogy megmérik a víz elektromos vezetőképességét egy jelet küldő áramkör kitöltésével. Raptor Supplies a vízérzékelők széles választékát kínálja márkáktól Zoeller, Floodmaster, Little GiantTábornok, Sje-Rhombus, Winland Electronics és Watts. Ezeket a vízdetektorokat arra használják, hogy figyelmeztessék a felhasználókat a vízszivárgásokra. Floodmaster's a vízérzékelőt és a riasztórendszereket úgy tervezték, hogy hangjelzést adjanak ki, amikor az érzékelő érintkezésbe kerül egy vezető folyadékkal. 120 VAC-os transzformátorral vannak ellátva, amelyet egy közös fali aljzathoz csatlakoztatnak. A szivárgásérzékelés szélesebb területe érdekében további érzékelő is hozzáadható a rendszerhez. Vízszivárgás érzékelők általános hangjelzés 80 dB -nél, amikor vizet észlel, és általában vízvezeték, mosogató, akvárium, szivattyú, hűtőszekrény, mosogatógép, WC, mosógép és vízmelegítő közelében helyezik el. Ezek az érzékelők alacsony töltöttségi szintjelzőkkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a felhasználók számára az elemek cseréjét. Ezen vízérzékelők széles választéka elérhető Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?