WATTS Vízérzékelő lekapcsolások


Szűrő
Test anyaga: Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet , Testminta: Egyenes , Testforma: Egyenes , Motorháztető stílus: Nincs motorháztető , Vezérlés típusa: Elektromos hajtóművek , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Nyomás: 150 psi , Max. Hőmérséklet: 210 fok. F , Mfr. Sorozat: LFWDS , Min. Hőmérséklet: 33 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet mérete: 1" , Kimenet típusa: Női menetes , Tengely anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Nem emelkedik , Stílus: Lengés ellenőrzés , Szelep kialakítása: Lengés ellenőrzés
StílusModellBemeneti méretBemeneti menet típusaTételMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
WDS-R
--Lekapcsol-€158.23
B
LF WDS-SI 1
1"ftp kiterjesztésÓlommentes vízérzékelő lekapcsolásftp kiterjesztés€1,046.89
ajánlatkérés
C
WDS-SP-L 1
1"ftp kiterjesztésLekapcsol-€887.70
ajánlatkérés
C
LF WDS-SP-L 1
1"NPTFÓlommentes vízérzékelő lekapcsolásNPTF€1,092.12
ajánlatkérés
C
WDS-SP-R 3/4
3 / 4 "ftp kiterjesztésLekapcsol-€838.35
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?