Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1 LFWDS-SP-R ólommentes vízérzékelő lekapcsolás 1 hüvelyk. | AG2AXM 31CD81

WATTS 1" LFWDS-SP-R ólommentes vízérzékelő lekapcsolás 1 hüvelyk.

Raktáron
Tétel: AG2AXM Modell: 1" LFWDS-SP-RKereszthivatkozás: 31CD81
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
€1,347.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓlommentes vízérzékelő lekapcsolás
erősítők70
csatlakozásFNPT
Magasság4.125 "
Hz60
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet210 fok
Méret1"
típusÁllandó pilóta, jobbkezes szál
Feszültség120
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.45
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)28.26
Hajószélesség (cm)28.26
HS-kód8481809025

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusSzélességÁr
WATTS 3/4" LFWDS-SP-R ólommentes vízérzékelő lekapcsolás 3/4 hüvelykes | AG2AXK 31CD79 3/4 "LFWDS-SP-R3 / 4 "Állandó pilóta, jobbkezes szál3.62 "€1,132.11
WATTS 1 "-os LFWDS-SP-L ólommentes vízérzékelő lezárás 1 hüvelyk | AG2AXL 31CD80 1 "LFWDS-SP-L1"Álló pilóta, bal kézi szál3.88 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1" LFWDS-SP-R ólommentes vízérzékelő lekapcsolás 1 hüvelyk.
€1,347.65 /Mértékegység