Válassz egy language

Deutsch

English

GENERAL

Szűrő

Kéziszerszámok

Test Instruments

Laboratóriumi kellékek

Power Tools

megmunkálás

biztonság

pneumatics

Szaniterek

Hegesztés

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos

hardver

Kéziszerszámok Szűrő

Mérő és elrendező eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Tárcsás féknyereg

    0-6 hüvelykes mérési tartomány hüvelykes / metrikus mérőlapka; ideal belső, külső, mélység- és lépésmérésekhez. Nagy szilárdságú műanyagból vagy rozsdamentes acélból készült, könnyen leolvasható tárcsa tükröződésmentes lencsével 

  • Digitális féknyereg

    Belső, külső, mélység és lépcsőméretek mérésére tervezték. Az extra nagy, könnyen leolvasható digitális screen mutatja a mérést tizedes és tört növekménybenhes és milliméter. Automatikus kikapcsolás funkcióval integrálva az akkumulátor kímélése érdekében

  • Iránytű rajzolása

    Ceruzákkal való használatra, hogy a felhasználók pontos köröket vagy íveket írhassanak és rajzolhassanak; ideal rajzoló és navigációs alkalmazásokhoz. Integrált rugófeszítés-szabályozással, amely lehetővé teszi akár 8 hüvelyk jelöléséthes diameter és írnoki útmutatókat ajánlani precision éljelölés.

  • Lyukfúró furat és huzalmérők

    Alkalmazkodni a kormánynak specifications GG-G-86b a gyors és kényelmes azonosításhoztify a frakcionált fúrószárak méretei. Hőkezelt, nehéz acélszerkezettel rendelkezik, amelyet tovább megmunkálnak és köszörülnek, hogy a tűréshatárok szűkre szabhatók a tökéletesség érdekében precision. 1/16-1/2 hüvelykes mérési tartományban kapható

  • Pin Vises

    Edzett acélbetét egyedi pofakapacitással, különböző szerszámméretekhez használható; lehetővé teszi a kis szerszámok helyben tartását. Egyes üreges, nikkelezett testű modellek lehetővé teszik a csapos satu használatát hosszú rudakkal vagy huzallal

  • Precision Mérőeszköz készletek

    300/1 ipari egységből áll precision 6 Rugalmas acélból rule, #383NX teleszkópos mágneses hangszedő, #87 zsebes automata középső lyukasztó és #88 wolfram carbide pont író. Minden szerszám zsebcsipesszel van felszerelve, amely lehetővé teszi az egyedi zsebben való tárolást

  • Szögmérők

    Kúpok beállítására, valamint a szögek mérésére és átadására szolgál. Jellemzője a 6 hüvelykes rozsdamentes acél elforgatható szögkar, amely tovább van integrálva egy recézett rögzítőanyával, amely a szerszámot a kívánt helyzetbe rögzíti. A kiválasztott modellek nagy, könnyen olvasható kijelzővel rendelkeznek

  • Rules és Straight Edges

    Pontos mérések fenntartására szolgál a műszaki és építési integritás biztosítása érdekében; megfelelnek vagy meghaladják az Egyesült Államok kormányát SpecGGG-R-791f szabvány a pontosság érdekében. Az ultrafinom fekete beosztások könnyű leolvasást tesznek lehetővé

  • Írók és szondák

    Fém és fa munkadarabok jelölésére és pozicionálására tervezték; Középpont nélküli csiszolt acélhegy, amely recézett testté vált a további biztonság érdekében. Hatlapfejű sapkával integrálva, amely prevents az író a gurulástól

  • Trammels és Trammel Pontkészletek

    Mérések átvitelére, ívek beírására és drawing nagy körök; távolságok pontos mérésére és jelölésére használható. Finom beállító csavarokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a finom mutogatást. Clamp nyílás 5/8-tól 1-1/2-ig beférhes egy gerenda

  • Vernier féknyergek

    Rögzített pofák, csúszópofákkal párosítva, amelyek fokozatos skálán mozognak, hogy gyors és pontos belső és külső dimenziót alakítsanak ki.ameter mérések. Kihúzható mélységmérőkkel szállítjuk a résekben és kis lyukakban való használatra. Elérhető metrikus és imperial mérések

Inspecés visszakereső eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Horgok és csákányok

    Egyedülálló, pigtail kampó alakú, amely lehetővé teszi a zsinórcsapok egyszerű és biztonságos eltávolítását zárt munkaterületeken. Olyan összetett hajlító kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a kihúzást húzó vagy csavaró mozgással. Beépített nagy teherbírású műanyag csavarhúzó fogantyúval a kényelmes fogás érdekében

  • Inspectükrök

    Autójavítási és gépkarbantartási munkákhoz tervezték; Teljesen polírozott, törésálló tulajdonságstant 360 fokban elforgatható üvegtükrök, kettős gömbcsukló a pontos pozicionálás és a végtelen szögbeállítás érdekében. Elérhető kör, téglalap, kerek és négyzet alakú formában

  • Inspection Retrieving Tool Kits

    Inspect felszerelést és a kis tárgyakat nehezen elérhető helyekről gyűjtse ki. Polírozott üvegű tükör, amely gömbcsuklóval rögzíthető a fogantyúhoz, amely lehetővé teszi a szög beállítását. Csúszásmentes, párnázott markolattal integrálva, kínálva maximum felhasználói kényelem

  • Mágneses hangszedők

    Feature metal detector stílus az acél- és vasalkatrészek, valamint az összes vastartalmú anyag kinyerésére a nehezen elérhető vagy nehezen látható munkaterületekről, valamint egy erős, vinilbevonatú mágnes a hajlásmentes hangszedők biztosításához. 5.5 és 40 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatóhes

  • Eszközök letöltése

    Kihúzható, fehér LED-es izzók az árucikkek sötét vagy nehezen hozzáférhető helyekről történő kinyerésére, valamint négyágú rugós acél karmok a könnyű hozzáférés érdekében. Teleszkópos aligátor kapcsok krómozott testben is kaphatók, zsebfogókkal

  • Csipesz

    Segítsen a felhasználóknak felvenni az apró alkatrészeket, drágaköveket és rögzítőelemeket, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy az ujjak könnyen megfogják. Elérhető sharp, ívelt, sima, fogazott tompa vagy ferde pontú változatok, lehetővé teszik a steril tárgyak egyik helyről a másikra történő átvitelét. Egyes modellek párnás markolattal rendelkeznek a felhasználói kényelem érdekében

Punches Vésők és kézi fúrókTeljes NeXtime falióra kínálat

Vízvezeték-szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hand Reamer

    Hozzon létre pontos méretű lyukakat, növelje meg a süllyesztett lyukakat, és távolítsa el a sorját a vágott csövekről, csövekről és védőcsövekről. Edzett, edzett szerszámacél pengék precision lyukak fémlemezben, műanyagbanics és egyéb anyagok. Hornyolt és T alakú fogantyúval kapható

  • Cső- és csővágók

    Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy átvágják a villanyszerelők és vízvezeték-szerelők által használt műanyag csöveket. Nyolckattintásos racsnis mechanizmus kínál maximum szorítónyomás a csöveken a sima, tiszta vágásért. 5-8.5 hüvelyk teljes hosszban kaphatóhes

  • Szaniterek Speciality Tools

    Tartalmazza a nagy teljesítményű csővágókat és a belső csőkulcs-készleteket vízvezeték-szerelésekhez, karbantartási és javítási projektekhez. Csővágók teljes méretű, kihajtható reamers két vágóéllel a csövek sorjázásához és nagy hornyos gombokkal a megnövelt nyomatékért

  • Csőhajlítók

    Tartós, fröccsöntött ötvözet szerkezet réz, sárgaréz, alumínium, vékony falú csövek és puha huzalok és rudak hajlításához 90-180 fokos tartománybanrees egyetlen akcióban. Extra hosszú fogantyúkkal integrálva, hogy nagyobb erőkifejtést biztosítson

Rólunk General

General A Tools & Instruments LLC világszerte vezető szerepet tölt be a kiváló minőségű kéziszerszámok, digitális szerszámok és különféle eszközök gyártásában precision mérés, létesítmény karbantartás, vízszerelés, bespecés mechanikai munka. Az General A szerszámkatalógus megfelel az ETL, FSC és SAE szabványoknak, és több mint 1000 vízvezetéket, famegmunkálást,specCIÓ, precision mérés és bespeckereskedők, kézművesek, barkácsolók és szerelők által használt eszközökics. A Mérőeszközök kategory által General A szerszámok féknyergekből, mikrométerekből, négyzetméterekből állnakares, szögmérők, műszerek, hőmérők, nedvességmérők, pszichrométerek, mérőszalagok és iránytűk. A féknyergeket belső, külső, mélység- és lépésmérésekhez használják inches vagy milliméter. Különböző mérési tartománnyal és pontossággal nóniuszos, számlapos, digitális és rugós féknyereg változatban kaphatók. General A szerszámhőmérők a környezeti és a felületi hőmérséklet mérésére szolgálnak, és elérhetők érintkező és nem érintkező modellekben is.ptibekapcsolása a tárcsában és a digitális kiolvasásban. Raptor Supplies változatos t kínálhese General Szerszámok különböző tartományban és pontosságban.