Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINLAND ELECTRONICS WB-200 vízérzékelő rendszer 8 - 28 Vac/dc | AG3AWF 32RT50

WINLAND ELECTRONICS WB-200 vízérzékelő rendszer 8 - 28 Vac/dc

Raktáron
Tétel: AG3AWF Modell: WB-200Kereszthivatkozás: 32RT50
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
€146.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízérzékelő rendszer
erősítők100mA-nál nagyobb
TeljesítésRoHS és CE
csatlakozásC forma relék
Magasság2 25 / 32 "
Max. Hőmérséklet140 fok
Méret4-1/8" x 2-25/32"
típusKonzol
Feszültség8 - 28 VAC / DC
Szélesség4.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)5.4
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8531100045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINLAND ELECTRONICS WB-200 vízérzékelő rendszer 8 - 28 Vac/dc
€146.40 /Mértékegység