Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LFWDS-SP-R ólommentes vízérzékelő kikapcsolása 3/4 hüvelyk. | AG2AXK 31CD79

WATTS 3/4" LFWDS-SP-R ólommentes vízérzékelő lekapcsolás 3/4 hüvelyk.

Raktáron
Tétel: AG2AXK Modell: 3/4 "LFWDS-SP-RKereszthivatkozás: 31CD79
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
€1,018.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓlommentes vízérzékelő lekapcsolás
erősítők70
csatlakozásFNPT
Magasság4.125 "
Hz60
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet210 fok
Méret3 / 4 "
típusÁllandó pilóta, jobbkezes szál
Feszültség120
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)28.26
Hajószélesség (cm)28.26
HS-kód8481809025

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusSzélességÁr
WATTS 1 "-os LFWDS-SP-L ólommentes vízérzékelő lezárás 1 hüvelyk | AG2AXL 31CD80 1 "LFWDS-SP-L1"Álló pilóta, bal kézi szál3.88 "-
ajánlatkérés
WATTS 1 "-os LFWDS-SP-R ólommentes vízérzékelő lezárás 1 hüvelyk | AG2AXM 31CD81 1 "LFWDS-SP-R1"Állandó pilóta, jobbkezes szál3.88 "€1,199.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4" LFWDS-SP-R ólommentes vízérzékelő lekapcsolás 3/4 hüvelyk.
€1,018.89 /Mértékegység