Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI MOST19-5-A tengelykapcsoló Oldham készlet csavar furat 5 mm | AB8ZZC 2ANP1

RULAND MANUFACTURING MOST19-5-A tengelykapcsoló Oldham Set csavarfurat 5 mm

Raktáron
Tétel: AB8ZZC Modell: MOST19-5-AKereszthivatkozás: 2ANP1
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
€34.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.5mm
Hézag Dia19.10mm
befejezEloxált alumínium
Hub Dia.19.10mm
Hossz a furaton keresztül7.6mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás0.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 004
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.008
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225
Dia kívül.19.10mm
Teljes hossz22.2mm
Csavar méretM3 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
StílusOldham csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFura Dia.Hézag DiaCsavar méretHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
RULAND GYÁRTÁSI MOST13-5-A tengelykapcsoló Oldham készlet csavar furat 5 mm | AB8ZYT 2ANN1 MOST13-5-A15.9mm5mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€27.99
RULAND MANUFACTURING MOST13-6-A tengelykapcsoló Oldham Set csavarfurat 6 mm | AB8ZYW 2ANN4 MOST13-6-A15.9mm6mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€27.99
RULAND GYÁRTÁS MOST19-4-A Csatlakozó Oldham készlet csavar furat 4 Mm | AB8ZYZ 2ANN7 MOST19-4-A22.2mm4mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€34.64
RULAND MANUFACTURING MOST19-6-A tengelykapcsoló Oldham Set csavarfurat 6 mm | AB8ZZF 2ANP4 MOST19-6-A22.2mm6mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€34.64
RULAND GYÁRTÁSI MOST19-8-A tengelykapcsoló Oldham készlet csavar furat 8 mm | AB8ZZJ 2ANP7 MOST19-8-A22.2mm8mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€34.64
RULAND GYÁRTÁSI MOST25-10-A tengelykapcsoló Oldham készlet csavar furat 10 mm | AB8ZZM 2ANR1 MOST25-10-A28.6mm10mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€40.21
RULAND GYÁRTÁS MOST25-12-A Csatlakozó Oldham készlet csavar furat 12 Mm | AB8ZZQ 2ANR4 MOST25-12-A28.6mm12mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€40.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST19-5-A tengelykapcsoló Oldham Set csavarfurat 5 mm
€34.64 /Mértékegység