Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS CLC-19-19-SS Merev tengely tengelykapcsoló egy darab 1-3/16 hüvelykes | AF9WVA 30VJ06

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS merev tengely tengelykapcsoló egy darab 1-3/16 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AF9WVA Modell: CLC-19-19-SSKereszthivatkozás: 30VJ06
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
€621.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1.187 "
Hézag Dia2.242 "
Kulcsszélesség1 / 4 "
Anyag303 Stainless Steel
Max. FORDULAT4000
Dia kívül.2-1 / 16 "
Teljes hossz3.25 "
Csavar méret1 / 4-28 "
típusEgy darabból álló bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességAnyagDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-F merev tengely tengelykapcsoló egy darab 1-3/16 hüvelykes | AF9WUZ 30VJ05 CLC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 Ólommentes acél2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€228.35
RULAND GYÁRTÁS CLC-23-23-F Merev tengely tengelykapcsoló egy darab 1-7/16 hüvelykes | AF9WVB 30VJ07 CLC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Ólommentes acél2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€336.09
RULAND GYÁRTÁS CLC-23-23-SS Merev tengely tengelykapcsoló egy darab 1-7/16 hüvelykes | AF9WVC 30VJ08 CLC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "303 Stainless Steel2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€824.25
RULAND GYÁRTÁS CLC-31-31-F Merev tengely tengelykapcsoló egy darab 1-15/16in | AF9WVD 30VJ09 CLC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "1215 Ólommentes acél3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,295.06
RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-SS Merev tengely tengelykapcsoló egy darab 1-15/16in | AF9WVE 30VJ10 CLC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 Stainless Steel3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€3,281.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS merev tengely tengelykapcsoló egy darab 1-3/16 hüvelyk
€621.17 /Mértékegység