RULAND MANUFACTURING CLC sorozatú csatlakozók, egy darabból


Szűrő
Típus: Egy darabból álló bilincs, kulccsal
StílusModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
CLC-6-6-F
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€94.03
B
CLC-6-6-SS
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "303 Stainless Steel240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€148.52
A
CLC-8-8-F
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél950 In.Lbs.1.125 "1.75 "€96.99
B
CLC-8-8-SS
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "303 Stainless Steel540 In.Lbs.1.125 "1.75 "€179.22
B
CLC-10-10-SS
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 Stainless Steel950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€235.46
A
CLC-10-10-F
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€123.64
B
CLC-14-14-SS
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 Stainless Steel2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€345.35
B
CLC-20-20-SS
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "303 Stainless Steel3200 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€534.18
A
CLC-20-20-F
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél5000 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€186.38
B
CLC-18-18-SS
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "303 Stainless Steel2800 In.Lbs.1.875 "3.125 "€534.17
B
CLC-16-16-SS
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "303 Stainless Steel2500 In.Lbs.1.75 "3"€362.58
A
CLC-18-18-F
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél4400 In.Lbs.1.875 "3.125 "€187.62
A
CLC-16-16-F
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél4000 In.Lbs.1.75 "3"€150.17
A
CLC-14-14-F
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€153.27
B
CLC-12-12-SS
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 Stainless Steel2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€289.74
A
CLC-12-12-F
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€133.89
A
CLC-32-32-F
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél13600 In.Lbs.3.375 "4.875 "€1,070.44
B
CLC-32-32-SS
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "303 Stainless Steel8200 In.Lbs.3.375 "4.875 "€2,171.09
B
CLC-22-22-SS
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "303 Stainless Steel3800 In.Lbs.2.5 "3.625 "€709.78
A
CLC-28-28-F
5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél12500 In.Lbs.3.125 "4.5 "€901.07
B
CLC-24-24-SS
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "303 Stainless Steel4000 In.Lbs.2.625 "3.875 "€750.39
A
CLC-22-22-F
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél6600 In.Lbs.2.5 "3.625 "€263.58
B
CLC-28-28-SS
5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "303 Stainless Steel7400 In.Lbs.3.125 "4.5 "€2,062.01
A
CLC-24-24-F
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél6800 In.Lbs.2.625 "3.875 "€259.83

CLC sorozatú csatlakozók, egy darabból

A Ruland Manufacturing CLC sorozat egy darabból álló tengelykapcsolói olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol a holtjáték megelőzése szükséges, és a beállítás nagyon fontos. Ezek a tengelykapcsolók a kemény és lágy tengelyek köré csavarodnak anélkül, hogy megrongálódnának, és szabadalmaztatott Nypatch rezgéscsillapító bevonattal rendelkeznek az ismételt csavarozásokhoz, még a csavarok rögzítéséhez és a nagy tartóerő fenntartásához. 240 és 12500 hüvelyk közötti nyomatékértékeket kínálnak, és 1.033 és 3.717 hüvelyk közötti szabad átmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?