MAIN FILTER INC. SP13 sorozatú Spin On szűrő


Szűrő
Alsó OD: 4.606 " , Összeomlási nyomás: 217.6 , Repedési nyomás: 217.6 PSI , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 79 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Cérna: 12 UN2B , Menet mérete: 1.75mm , felső OD: 4.685 "
StílusModellumBurst nyomásKapacitásTömítés típusaSzűrő MediaSzűrés értékeléseSzűrőméretTömítőanyagÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0575549
---Üveg3--€130.33
ajánlatkérés
B
MF0575558
---VitonÜveg40--€129.24
ajánlatkérés
C
MF0575550
378346.25VitonÜveg-625 négyzetméter HüvelykViton€137.05
ajánlatkérés
D
MF0575552
5783 PSI58.56VitonÜveg5625 négyzetméter HüvelykViton€137.05
ajánlatkérés
E
MF0575556
5783 PSI58.56Üveg5625 négyzetméter Hüvelyk€118.92
ajánlatkérés
F
MF0575546
10783 PSI16.80Cellulóz10420 négyzetméter Hüvelyk€93.09
ajánlatkérés
G
MF0575553
1078358.56Üveg-625 négyzetméter Hüvelyk€146.15
ajánlatkérés
H
MF0575547
1578316.80Cellulóz-420 négyzetméter Hüvelyk€93.09
ajánlatkérés
I
MF0575554
15783 PSI58.56Üveg15625 négyzetméter Hüvelyk€121.81
ajánlatkérés
J
MF0575555
1578358.56VitonÜveg-625 négyzetméter HüvelykViton€127.70
ajánlatkérés
K
MF0575557
2578356.13VitonÜveg-625 négyzetméter HüvelykViton€127.70
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?