WESCO Ollós emelő kocsik


Szűrő
Görgő anyaga: fenolos , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Keret anyaga: Acél , Platformstílus: Rögzített , Kerék típusa: poliolefin
StílusModellPowered ByCaster Dia.TerhelhetőségKerékátmérőKerék anyagaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
260069
Lábszivattyú6"6000 font6"poliolefin37 "51.25 "32 "€4,055.51
A
260061
Lábszivattyú4"1000 font4"fenolos30.5 "39.25 "18 "€2,256.03
B
260064
Lábszivattyú6"2000 font6"poliolefin37 "39.25 "24 "€3,157.27
C
260062
Kézikönyv4"2000 font4"poliolefin30.5 "39.25 "24 "€3,052.60
C
260063
Kézikönyv4"2000 font4"poliolefin30.5 "51.25 "32 "€3,865.80

Ollós emelő kocsik

A Wesco ollós emelőkocsik ideálisak gyártóüzemekben, raktárakban, malmokban, szállítási csomópontokban és fémmegmunkáló műhelyekben való használatra nehéz terhek emelésére és elhelyezésére. Ezeket a kocsikat úgy tervezték, hogy csökkentsék a hajlítást és a hátsó feszültséget a nehéz rakományok vagy áruk kezelése, összeszerelése, berakodása, kirakodása, fogadása és ellenőrzése során. Acélkeretekkel rendelkeznek, amelyek akár 6000 font terhelést is bírnak, valamint poliolefin kerekekkel rendelkeznek a kiváló ütésállóság és savakkal és zsírokkal szembeni ellenállás érdekében. Válasszon ezen ollós emelőkocsik széles kínálatából, amelyek 36 és 48 hüvelykes platformhosszban kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?