Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING CLC-32-32-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 2 hüvelyk | AB8ZEW 2ALL5

RULAND MANUFACTURING CLC-32-32-F csatlakozó egy darabból álló furat átmérője 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8ZEW Modell: CLC-32-32-FKereszthivatkozás: 2ALL5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,132.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.2"
Hézag Dia3.717 "
Kulcsszélesség1 / 2 "
AnyagFekete-oxid 1215 ólommentes acél
Max. forgatónyomaték13600 In.Lbs.
Dia kívül.3.375 "
Teljes hossz4.875 "
Csavar méret3 / 8-24 "
típusEgy darabból álló bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 5/8 hüvelyk | AB8ZDG 2ALG5 CLC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€129.03
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 5/8 hüvelyk | AB8ZDJ 2ALG7 CLC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 Stainless Steel950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€260.33
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 3/4 hüvelyk | AB8ZDL 2ALG9 CLC-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€148.03
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 3/4 hüvelyk | AB8ZDN 2ALH2 CLC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 Stainless Steel2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€320.34
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 7/8 hüvelyk | AB8ZDQ 2ALH4 CLC-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€169.45
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 7/8 hüvelyk | AB8ZDT 2ALH6 CLC-14-14-SS1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 Stainless Steel2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€381.82
RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 1 hüvelyk | AB8ZDV 2ALH8 CLC-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél4000 In.Lbs.1.75 "3"€166.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-32-32-F csatlakozó egy darabból álló furat átmérője 2 hüvelyk
€1,132.97 /Mértékegység