ROBERTSHAW Gázszelepek


A gázüzemű fűtőegységek gázokat, például földgázt, propánt, butánt és propilént használnak a környező levegő/víz melegítésére. A gázszelepek szabályozzák és kezelik ezeknek a gázoknak a kemencékbe való áramlását kereskedelmi és ipari alkalmazásokban.

Szűrő
Illik a márkához: American Range, Anetsberger, Avalon Donut, Bakers Pride, Cecilware, Dean, Frymaster, Garland, Henney Penney, Honeywell, Imperial, Keating, Lennox, Perfection, PMI, Pre-mark, PVI
StílusModellSzelep típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságAC erősítőkBtuHTekercs VoltGáz típusaBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
700-442
--------€1,034.97
ajánlatkérés
B
720-054
--------€399.97
ajánlatkérés
C
700-205
--------€699.39
ajánlatkérés
B
720-403
--------€438.80
ajánlatkérés
D
700-426
--------€664.31
ajánlatkérés
E
700-886
--------€487.14
ajánlatkérés
F
710-203
--------€531.13
ajánlatkérés
G
700-424
--------€520.22
ajánlatkérés
H
710-201
--------€550.76
ajánlatkérés
I
700-515
--------€603.96
J
1720-004
--------€374.05
ajánlatkérés
B
720-051
--------€529.45
ajánlatkérés
K
700-057
--------€1,014.51
ajánlatkérés
B
700-511
--------€461.99
ajánlatkérés
L
700-522
--------€1,083.42
ajánlatkérés
M
700-204
--------€709.65
ajánlatkérés
N
700-508
--------€628.79
ajánlatkérés
O
700-056
--------€463.72
ajánlatkérés
P
1720-006
--------€403.59
ajánlatkérés
Q
110-206
--------€455.44
ajánlatkérés
R
700-505
--------€523.68
ajánlatkérés
S
700-513
--------€409.10
ajánlatkérés
T
700-501
--------€477.22
ajánlatkérés
U
700-422
--------€668.49
ajánlatkérés
V
700-503
--------€516.70
W
720-050
--------€410.91
X
720-474
--------€362.90
Y
1710-111
--------€116.20
Z
700-504
--------€406.61
ajánlatkérés
A1
700-456
--------€1,207.31
ajánlatkérés
B1
700-452
--------€348.04
C1
710-503
--------€409.86
D1
700-053
--------€776.48
E1
700-507
--------€631.80
ajánlatkérés
F1
700-409
--------€428.05
ajánlatkérés
G1
710-101
--------€465.78
ajánlatkérés
B
700-201
--------€779.23
ajánlatkérés
H1
700-470
--------€463.61
ajánlatkérés
I1
710-402
--------€393.54
ajánlatkérés
J1
700-464
--------€635.47
K1
720-070
--------€442.28
L1
720-472
Kombináció40-175 F fok0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "€369.95
M1
700-400
Gyors nyitás-40-175 F fok0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€237.06
M1
700-406
Gyors nyitás-40-175 F fok0.2300,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "€313.94
N1
720-406
Gyors nyitás-40-175 F fok0.5150,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "€274.95
O1
700-506
Gyors nyitás-40-175 F fok-200,000750mVNG3 / 4 "3 / 4 "€314.69
P1
700-454
Gyors nyitás-40-175 F fok0.034300,000120NG3 / 4 "3 / 4 "€343.11
M1
700-402
Gyors nyitás-40-175 F fok0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€299.14
O1
700-502
Gyors nyitás-40-175 F fok-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "€303.36
N1
720-400
Gyors nyitás-40-175 F fok0.5150,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€271.17
N1
720-402
Gyors nyitás-40-175 F fok0.5150,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€274.54
Q1
710-511
Alacsony kapacitás58-90 F fok-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "€366.90
R1
700-434
Lassú nyitás-40-175 F fok0.200100,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "€561.23
S1
710-502
Normál nyitás-40-175 F fok0.20070,000750mVNG / LP1 / 2 "1 / 2 "€232.74
T1
710-205
Normál nyitás-40-175 F fok-70,000-NG / LP1 / 2 "1 / 2 "€328.17
U1
710-501
Normál nyitás-40-175 F fok0.20070,000750mVNG / LP1 / 2 "1 / 2 "€417.23

Gázszelepek

Gázszelepek ideálisak a tüzelőanyag nyomásának és áramlásának szabályozására a kemencék felé fűtési alkalmazásokhoz. A gázszelepek termosztátot/vezérlőpanelt használnak a szelepek nyitására/zárására.
Robertshaw a készülékvezérlők vezető gyártója, beleértve az elektronikus és elektromechanikus vezérlőket az elektromos és gázfőző, a tárolós vízmelegítők és a tér- / központi fűtési alkalmazásokhoz.
A Robertshaw gázszelepek kompatibilisek a természetes (NG) és cseppfolyósított gáz (LP) típusú üzemanyagokkal. Kézi szelepet és vezérlőszelepet használnak a gázáramlás szabályozására szakaszos előgyújtású alkalmazásoknál. A Robertshaw gázszelepek bemeneti szűrővel vannak felszerelve, amely megakadályozza, hogy a gázáramban lévő szennyeződés vagy törmelék bejusson a gázszelepekbe. 750 mV, 24 V vagy 120 V (hálózati feszültség) névleges feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztathatók egy vezérlőpanelen / termosztáton keresztül. Ezeknek a Robertshaw gázszelepeknek a bemeneti nyílása 1/2 vagy 3/4 hüvelyk, a kimeneti nyílása pedig 3/8, 1/2 vagy 3/4 hüvelyk. Robertshaw 7000BMVR A gázszelepnek van egy gázcsap tárcsa Off, Pilot & On jelzéssel a gázszelep kézi ki- vagy bekapcsolásához (teljes áramlás mellett). A Robertshaw gázszelepek egyes modelljei gáznyomás-szabályozóval rendelkeznek, amely szabályozza a gáz nyomását, ha az áramlási sebesség túl magas vagy alacsony.
Válasszon a Robertshaw gázszelepek széles kínálatából, amelyek kombinációban, gyorsan nyíló, kis teljesítményű, lassú nyitású és szabványos nyitású szelepváltozatokban állnak rendelkezésre.

Felhasználás

A Robertshaw gázszelepeket a tüzelőanyag-gázok, például a földgáz (NG) és a cseppfolyósított kőolaj (LP) gáz áramlásának szabályozására/szabályozására használják a térfűtőkben és más HVAC-kban. Ezek a Robertshaw gázszelepek ideálisak kereskedelmi helyiségekben, raktárakban, műhelyekben és más iparágakban történő használatra.

Működési mechanizmus

  • A Robertshaw gázszelepeket egy elektromos mágnesszelep táplálja, amelyet termosztát vagy vezérlőpanel vezérel.
  • Általában 2 fokozatú a biztonságos működés és az energiatakarékosság érdekében.
  • Miután beszerelte a Robertshaw gázszelepet a csővezetékbe, és más tartozékokat csatlakoztatott hozzá, állítsa be a kívánt hőmérsékletet a termosztáton vagy a vezérlőpanelen keresztül.
  • Ez megnyitja az első szelepet a kétfokozatú Robertshaw gázszelepben, és megkezdi a tüzelőanyag-ellátást a kemencébe alacsony fokozatokon.
  • A pilótavezérlő érzékeli a hőmérséklet növekedését (ha van ilyen), és jelet küld a Robertshaw gázszelep mágnesszelepének.
  • Az elektromos jelet észlelő mágnesszelep kinyitja a Robertshaw gázszelep másodlagos szelepét, és lehetővé teszi a gáz teljes áramlását (a szabályozó nyomás beállításának megfelelően, ha van).
  • Amikor a hőmérséklet eléri a kívánt pontot, a szelepek bezáródnak, hogy leállítsák a gázáramlást a Robertshaw gázszelepeken keresztül, és ezáltal megakadályozzák a kemence további fűtését.

Jellemzők

  • A Robertshaw gázszelepek ideálisak a kemencék/égők gázáramlásának szabályozására fűtési alkalmazásokhoz.
  • Földgázzal és cseppfolyósított kőolajgázokkal kompatibilisek.
  • A Robertshaw gázszelepeket 70000 3000000 és XNUMX XNUMX XNUMX BtuH közötti hő biztosítására használják.
  • Maximális névleges elektromos teljesítményük (tekercsfeszültség) 24 V, 120 V és 750 V.
  • A gyorsan nyíló gázszelepek rövid időn belül gázt juttatnak a kemencébe, míg a lassan nyíló gázszelepek a lángok kicsapódásának vagy durva gyulladásának megakadályozására szolgálnak.
  • A Robertshaw gázszelepek 1/2–3/4 hüvelykes bemenettel és 3/8–3/4 ​​hüvelykes kimenettel rendelkeznek.

Kompatibilis kiegészítők

  • Pilóta és gyújtás alkatrészek: Ezek pilóta és gyújtás alkatrészek tüzelőgázok meggyújtására használják gázégőkben vagy fűtőberendezésekben.
  • Szabályozó vezérlések: Ezeket az átalakítható nyomásszabályozókat a Robertshaw gázszelepeken keresztüli gázáramlás nyomásának kézi szabályozására használják. Ezeket a szabályozó vezérlőket meg kell változtatni, amikor egyik gázról a másikra váltanak át.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Robertshaw gázszelepek az RoHS-kompatibilisek a felhasználók biztonságának és a gázszelepek hatékony működésének biztosítása érdekében. Ezek a Robertshaw gázszelepek NEMA szabványú csatlakozókkal rendelkeznek a gyors csatlakoztatáshoz és működéshez.

Telepítés

  • Használjon csőmenetes keveréket vagy szalagot a külső csőmenetekhez, miközben az első két menetet tisztán tartja. A felhasználók nem használhatnak kompozíciókat belső meneteken.
  • Szereljen fel egy Robertshaw gázszelepet a csővezetékre bármilyen helyzetben, kivéve fejjel lefelé.
  • Csatlakoztassa a vezérlő- és gyújtáskomponenseket, a termosztátot és az egyéb tartozékokat a Robertshaw gázszelepekhez.
  • A Robertshaw gázszelep üzemkész.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen márkákra hivatkoznak a Robertshaw gázszelepek?

A Robertshaw gázszelepek kereszthivatkozása a megfelelővel Honeywell, Vulkán Hart & White-Rodgers gázszelepek. Tehát, ha a felhasználók olyan versenytárs gázszelepeket keresnek, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, Raptor Supplies rendelkezésre állhat az egyenértékű Robertshaw gázszelep.

Hol van Robertshaw?

A Robertshaw központja Itascában, Illinois államban, az Egyesült Államokban található. A cégnek 12 gyártóüzeme van Robertshaw gázszelepek és elektronikus vezérlőrendszerek gyártására.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenniük a Robertshaw gázszelepek beszerelése során?

  • A Robertshaw gázszelepek használaton kívüli aljzatait üzembe helyezés előtt a mellékelt dugaszolóaljzatokkal kell dugaszolni.
  • A Robertshaw gázszelepekhez csatlakoztatott csöveket tisztán kell tartani.
  • A Robertshaw gázszelep beszerelése előtt nyomáspróbát kell végezni a csatlakoztatott gázcsöveken, hogy elkerüljék a magas nyomás miatti veszélyes körülményeket.
  • A balesetek elkerülése érdekében beszerelés előtt ellenőrizze, hogy nincs-e repedés vagy szivárgás a Robertshaw gázszelepen és a csövekben.

Mi a teendő, ha a Robertshaw gázszelep leáll?

  • Ellenőrizze, hogy nincsenek-e kopás jelei a Robertshaw gázszelepen.
  • Ellenőrizze, hogy nincs-e gázszivárgás a Robertshaw gázszelepből vagy a csatlakoztatott csővezetékből.
  • Biztosítsa a megfelelő csatlakozást a hőelemhez vagy más elektronikus gázgyújtó alkatrészekhez.
  • Forduljon HVAC-szakértőkhöz vagy szakemberekhez a hibás Robertshaw gázszelep cseréje érdekében, és kerülje el a saját manipulációt a balesetek megelőzése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?