Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 720-406 gázszelep gyors nyitás 150000 Btuh | AD7FAD 4E288

ROBERTSHAW 720-406 gázszelep gyors nyitás 150000 Btuh

Raktáron
Tétel: AD7FAD Modell: 720-406Kereszthivatkozás: 4E288

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€274.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Valve
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-175 F fok
AC erősítők0.5
BtuH150,000
Tekercs Volt24
Gáz típusaNG / LP
Gyújtás típusaÁllandó pilóta
Bemeneti méret3 / 4 "
Kimeneti méret3 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány3.5 "-os WC
Reduktor perselykészlet(2) 3/4 x 1/2 "
Szelep típusaGyors nyitás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Bemeneti nyomáscsap (nem)
    • LP átalakító készlet (igen)
    • Oldalsó csapok (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságAC erősítőkBtuHTekercs VoltGáz típusaBemeneti méretKimeneti méretÁr
ROBERTSHAW 720-472 gázszelep kombináció 150000 Btuh | AB8RHR 26X382 720-472Kombináció40-175 F fok0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "€369.96
ROBERTSHAW 710-511 gázszelep kis kapacitású 70000 Btuh | AB8RHU 26X384 710-511Alacsony kapacitás58-90 F fok-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "€366.91
ROBERTSHAW 700-400 gázszelep gyors nyitás 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123 700-400Gyors nyitás-40-175 F fok0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€237.06
ROBERTSHAW 700-402 gázszelep gyors nyitás 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402Gyors nyitás-40-175 F fok0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€299.14
ROBERTSHAW 700-406 gázszelep gyorsan nyitható 300000 Btuh | AD7EYB 4E125 700-406Gyors nyitás-40-175 F fok0.2300,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "€313.95
ROBERTSHAW 700-454 vonali feszültségű gázszelep, 24V, 300000 BtuH, 2 fokozat | AD7EYC 4E126 700-454Gyors nyitás-40-175 F fok0.034300,000120NG3 / 4 "3 / 4 "€343.12
ROBERTSHAW 700-502 gázszelep gyors nyitás 100000 Btuh | AD7EYD 4E127 700-502Gyors nyitás-40-175 F fok-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "€303.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 720-406 gázszelep gyors nyitás 150000 Btuh
€274.95 /Mértékegység