Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROBERTSHAW 700-454 vonali feszültségű gázszelep, 24V, 300000 BtuH, 2 fokozat | AD7EYC 4E126

ROBERTSHAW 700-454 vezetékes feszültségű gázszelep, 24 V, 300000 2 BtuH, XNUMX fokozat

Raktáron
Tétel: AD7EYC Modell: 700-454Kereszthivatkozás: 4E126
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
€343.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Valve
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-175 F fok
AC erősítők0.034
BtuH300,000
Tekercs Volt120
Gáz típusaNG
Gyújtás típusaÁllandó pilóta
Bemeneti méret3 / 4 "
Kimeneti méret3 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány3.5 "-os WC
Reduktor perselykészlet(2) 3/4 x 1/2 "
Szelep típusaGyors nyitás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robertshaw 700-454 gázszelep a gázáramlás szabályozására
    • Hornyolt biztonsági mágnes a gáz elzárásához pilóta kimaradás esetén
    • Lehetővé teszi a vezetékek csatlakoztatását
    • RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságAC erősítőkBtuHTekercs VoltGáz típusaBemeneti méretKimeneti méretÁr
ROBERTSHAW 720-472 gázszelep kombináció 150000 Btuh | AB8RHR 26X382 720-472Kombináció40-175 F fok0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "€369.96
ROBERTSHAW 710-511 gázszelep kis kapacitású 70000 Btuh | AB8RHU 26X384 710-511Alacsony kapacitás58-90 F fok-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "€366.91
ROBERTSHAW 700-400 gázszelep gyors nyitás 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123 700-400Gyors nyitás-40-175 F fok0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€237.06
ROBERTSHAW 700-402 gázszelep gyors nyitás 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402Gyors nyitás-40-175 F fok0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€299.14
ROBERTSHAW 700-406 gázszelep gyorsan nyitható 300000 Btuh | AD7EYB 4E125 700-406Gyors nyitás-40-175 F fok0.2300,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "€313.95
ROBERTSHAW 700-502 gázszelep gyors nyitás 100000 Btuh | AD7EYD 4E127 700-502Gyors nyitás-40-175 F fok-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "€303.36
ROBERTSHAW 700-506 gázszelep gyorsan nyitható 200000 Btuh | AD7EYE 4E128 700-506Gyors nyitás-40-175 F fok-200,000750mVNG3 / 4 "3 / 4 "€314.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROBERTSHAW 700-454 vezetékes feszültségű gázszelep, 24 V, 300000 2 BtuH, XNUMX fokozat
€343.12 /Mértékegység