VULCAN HART Gázszelepek

Suitable for controlling the flow of gas in one direction and preventing backflow that might cause damage to the internal components. Feature an aperture that controls the opening / closing mechanism, adjusting the amount of gas, controlling the direction and regulating pressure in gas systems.

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A00-723456€1,654.70
ajánlatkérés
A850609€1,227.30
ajánlatkérés
A00-723457€2,289.19
ajánlatkérés
VULCAN HART -

Gázszelepek

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A00-359647-00002---€780.06
ajánlatkérés
A844023---€1,218.51
ajánlatkérés
A00-947495---€665.09
ajánlatkérés
A00-845570---€1,923.79
ajánlatkérés
B00-845569---€2,210.67
ajánlatkérés
A844133-00002---€1,040.29
ajánlatkérés
A00-920237-00012---€164.35
ajánlatkérés
A00-913102-001161.2 "2.55 "4.6 "€166.63
ajánlatkérés
C00-9442431.4 "2"3.5 "€114.57
ajánlatkérés
A00-428472-000011.7 "2.3 "5.45 "€130.47
ajánlatkérés
D00-410610-000081.15 "2.3 "3.7 "€326.53
ajánlatkérés
E00-7151092.05 "3.75 "4.6 "€542.55
ajánlatkérés
F00-8570283.7 "4.85 "5.5 "€1,690.53
ajánlatkérés
G00-497269-000014.5 "4.85 "6.4 "€504.07
A00-497616-000G24.9 "4.95 "6.4 "€902.48
ajánlatkérés
H00-959662-000014.65 "4.85 "6.2 "€412.41
ajánlatkérés
I00-844133-000015.55 "5.7 "7.6 "€1,194.38
J00-8802096.4 "6.6 "6.7 "€1,165.38
ajánlatkérés
K00-913102-001276.45 "6.55 "6.75 "€1,185.38
ajánlatkérés
L00-7221596.55 "6.65 "6.9 "€817.53
ajánlatkérés
VULCAN HART -

Gázbiztosító szelep

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A721040-1---€655.58
ajánlatkérés
B00-913102-000242.3 "4.35 "4.45 "€380.93
ajánlatkérés
C00-9446494.5 "4.6 "6.5 "€403.35
ajánlatkérés
D00-922160-0000A4.45 "4.75 "6.35 "€388.31
ajánlatkérés
VULCAN HART -

Gázszelep, Földgáz, 24 V, 60 Hz, 6.85 x 7.6 x 6.55 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-821080AP4NFA€1,442.88
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Szelep osztott szár

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
719230AU4WRE€166.69
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gázszelep, 24 V, 60 Hz, Földgáz, 4.9 x 6.45 x 4.6 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-354344-00004AP3VMM€595.63
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Égőszelep, földgáz, 1.6 x 3.55 x 1.45 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-404076-00F45AP3WRV€191.63
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Szerviz gázszelep, be/ki, 2.3 x 6.55 x 1.45 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-407789-00001AP3WYB€192.02
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gázszelep, propángáz, 6.6 x 6.75 x 1.2 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-410841-00002AP3XHN€728.74
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gázszelep, földgáz, 6.45 x 6.65 x 6.35 hüvelyk méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-410841-00022AP3XHV€551.48
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gázszelep, 4.8 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-922203AP6BTW€486.49
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gomb, 1.05 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-944265AP6DGJ€44.27
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gázszelep szerelvény

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
755015-AAU6FFV€1,097.20
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gázelzáró szelep, sárgaréz, 2.25 x 4.55 x 1.3 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-719971AP4KKG€226.07
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Kombinált szelep, 24 V, 60 Hz, propángáz, 6.6 x 8.2 x 6.3 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-410841-00029AP3XHY€1,028.01
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gázszelep, földgáz, 5.85 x 6.25 5.65 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-711355AP4JTY€643.65
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gázszelep, 120 V, Földgáz, 6.5 x 7.05 x 6.4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-840126-00011AP4NXH€903.15
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gázszelep, 240V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-844324AP4PJB€3,330.01
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gázszelep, Földgáz, 24V, 50/60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-850201AP4QFB€1,716.39
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Fedél, gázszelep

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-854668-00001AP4RRJ€99.75
Lásd a részleteket
VULCAN HART -

Gázszelep készlet, 5 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-957897-000G1AP6EXG€670.97
Lásd a részleteket
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?