PARKER Kompressziós szerelvény, Vibra Lok


Szűrő
Tömörítési szál mérete: 1 / 4-18 , Kapcsolat típus: NPTF, egyenes szál , Min. Üzemi hőmérséklet: -34 ° C , Gyűrű anyaga: Fluórkarbon
StílusModellTemp. HatótávolságAlapanyagtest anyagaCső kívül Dia.CsőméretHex méretMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
60VLV-3
-15 foktól 450 fokig FMűanyagViton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10€31.02
A
60VLV-5
-15 foktól 450 fokig FMűanyagViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10€73.69
A
60VLV-6
-15 foktól 450 fokig FMűanyagViton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€70.08
A
60VLV-4
-15 foktól 450 fokig FMűanyagViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€46.63
B
68VL-4-4
-30 foktól 275 fokig FFémSárgaréz1 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "400 psi1 / 4 "10€163.15
B
68VL-6-4
-30 foktól 275 fokig FFémSárgaréz3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi1 / 4 "10€187.53
C
62vl-6
-30 foktól 275 fokig FFémSárgaréz3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-10€370.57
B
68VL-4-2
-30 foktól 275 fokig FFémSárgaréz1 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "400 psi1 / 8 "10€101.48
B
68VL-3-2
-30 foktól 275 fokig FFémSárgaréz3 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "400 psi1 / 8 "10€119.52
D
60vl-4
-30 foktól 275 fokig FMűanyagBuna N.1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€40.05
D
60vl-6
-30 foktól 275 fokig FMűanyagBuna N.3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€32.83
B
68VL-6-2
-30 foktól 275 fokig FFémSárgaréz3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi1 / 8 "10€151.14
E
169VL-4-2
-30 foktól 275 fokig FFémSárgaréz1 / 4 "1 / 4 "-400 psi1 / 8 "10€161.43
E
169VL-4-4
-30 foktól 275 fokig FFémSárgaréz1 / 4 "1 / 4 "-400 psi1 / 4 "10€180.06
E
169VL-6-4
-30 foktól 275 fokig FFémSárgaréz3 / 8 "3 / 8 "-225 psi1 / 4 "10€263.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?