A Reelcraft HC1200-23-18 1 tömlőtekercs levegőt, vizet, gázolajat, benzint, hidraulikaolajat vagy vegyszert szállító tömlők tárolására, szállítására és adagolására szolgál mezőgazdasági, nagynyomású mosási és vegyszerszállítási alkalmazásokban. Ez a nagyvázas tömlőtekercs kézzel, kézi hajtókarral működtethető, és széles folyadékpályákkal rendelkezik a nagy átmérőjű, hosszú hosszúságú tömlők befogadására, így nagyobb térfogatú szállítást biztosít. Falra, padlóra, padra vagy teherautóra szerelhető. Ez a tömlőtekercs képes kezelni egy 150 láb hosszú tömlőt, amelynek belső átmérője 1 hüvelyk és maximális üzemi nyomása 3000 psi.
Jellemzők:
- A Reelcraft HC1200-23-18 1 tömlőtekercs nyitott dobos kialakítású, nagy teherbírású és csavaros felépítéssel a masszív orsószerkezet és az orsódob körüli egyenletes tömlőtekercselés érdekében.
- 1 hüvelykes anya NPT forgóval rendelkezik TFE/P tömítéssel a tömlő gyors és egyszerű felszereléséhez anélkül, hogy az orsót le kellene venni a tartóról.
- Ez az orsó húzófékkel vagy feszítőfékkel rendelkezik, amely szabályozza a húzási sebességet, és megakadályozza az orsó szabadonfutását szállítás vagy működés közben.
- Állandó kenésű csapágyai egyenletes forgást biztosítanak a teljes élettartama alatt.
- Ez a tömlőorsó hattyúnyak-adapterrel van felszerelve a tömlő sima tekercseléséhez/visszahúzásához anélkül, hogy megtörések keletkeznének.
- Ennek az orsónak az oldalain a CNC robotizált és bordás tárcsák hengerelt élekkel rendelkeznek a nagyobb szilárdság, tömlővédelem és a felhasználó biztonsága érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Reelcraft S600102 hajtókar fogantyúval: Ezek a hajtókarok a Reelcraft HC1200-23-18 1 tömlőorsó tömlőjének meghosszabbítására vagy visszahúzására szolgálnak.
- Reelcraft S280109 zárfogantyú-szerelvény: Ezek a zárfogantyú-szerelvények a tömlődob régi, sérült vagy elhasználódott alkatrészeinek cseréjére szolgálnak.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen hőmérsékletek alkalmasak ennek a Reelcraft HC1200-23-18 1 tömlődobnak a működtetésére?
V. A Reelcraft HC1200-23-18 1 tömlőtekercs 32 és 225 °F közötti hőmérsékleten működhet.
K. Milyen anyagból készült ez a Reelcraft HC1200-23-18 1 tömlődob?
A. Reelcraft HC1200-23-18 Az 1 tömlőtekercs acélszerkezetű, porszórt bevonattal a szerkezeti merevség és enyhe korrózióállóság érdekében. A forgó nikkelezett acélból készült a nagyobb korrózió- és kopásállóság érdekében.
K. Hogyan van felszerelve ez a Reelcraft HC1200-23-18 1 tömlőtekercs?
A.
- A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a kiválasztott rögzítési felület sík és merev, miközben ellenőrizze a megfelelő beállítást.
- Ezután fúrjon négy rögzítőlyukat az orsókeret aljába.
- Helyezzen be négy csavart ezeken a rögzítő lyukakon keresztül, hogy rögzítse az orsót a rögzítési felülethez. Húzza meg őket a szilárd, merev rögzítés érdekében.