REELCRAFT HC1200-19-18 1 tömlőorsó 1 hüvelyk belső átmérőjű x 105 láb 3000 psi | AD8ERW 4JNA1

REELCRAFT HC1200-19-18 1 tömlőtekercs 1 hüvelyk belső x 105 láb 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AD8ERW Modell: HC1200-19-18 1Kereszthivatkozás: 4JNA1

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,284.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
színekPiros
ÉpítésHegesztett keret
meghajtó típusaKézi hajtókar
befejezPorbevonatú
Magasság21 "
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő hossza105 láb.
Tömlő kimenet (be)1 "(F) NPT
Hossz19 "
Max. Nyomás értékelés3000 psi
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225 fok F
FelszerelésCsavarlyuk minta
Nem számíttömlő
Orsó bemenet1 "(F) NPT
Tömítés típusaAflas
Forgatható anyagNikkelezett acél
típusHeavy Duty
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)85.6
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaMagasságTömlő hosszaHosszSzélességÁr
REELCRAFT HC1200-23-18 1 tömlőorsó 1 hüvelyk belső átmérőjű x 150 láb 3000 psi | AD8ERX 4JNA2 HC1200-23-18 1Kézi hajtókar25.13 "150 láb.23 "34 "€1,371.47
REELCRAFT EP1200-23-28 1 tömlődob 1 hüvelyk belső átmérőjű x 230 láb 3000 psi | AD8ERZ 4JNA4 EP1200-23-28 1Motor25.13 "230 láb.23 "40.5 "€2,155.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT HC1200-19-18 1 tömlőtekercs 1 hüvelyk belső x 105 láb 3000 Psi
€1,284.52 /Mértékegység