REELCRAFT EP1200-23-28 1 tömlődob 1 hüvelyk belső átmérőjű x 230 láb 3000 psi | AD8ERZ 4JNA4

REELCRAFT EP1200-23-28 1 tömlőtekercs 1 hüvelyk belső átmérőjű x 230 láb 3000 Psi

Raktáron
Cikkszám: AD8ERZ Modell: EP1200-23-28 1Kereszthivatkozás: 4JNA4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,155.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
színekPiros
ÉpítésHegesztett keret
meghajtó típusaMotor
befejezPorbevonatú
Magasság25.13 "
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő hossza230 láb.
Tömlő kimenet (be)1 "(F) NPT
Hossz23 "
Max. Nyomás értékelés3000 psi
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225 fok F
motor feszültség12 VDC
FelszerelésCsavarlyuk minta
Nem számíttömlő
Orsó bemenet1 "(F) NPT
Tömítés típusaAflas
Forgatható anyagNikkelezett acél
típusHeavy Duty
Szélesség40.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.41
Hajó magassága (cm)76.45
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8543709650
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaMagasságTömlő hosszaHosszSzélességÁr
REELCRAFT HC1200-19-18 1 tömlőorsó 1 hüvelyk belső átmérőjű x 105 láb 3000 psi | AD8ERW 4JNA1 HC1200-19-18 1Kézi hajtókar21 "105 láb.19 "34 "€1,284.52
REELCRAFT HC1200-23-18 1 tömlőorsó 1 hüvelyk belső átmérőjű x 150 láb 3000 psi | AD8ERX 4JNA2 HC1200-23-18 1Kézi hajtókar25.13 "150 láb.23 "34 "€1,371.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT EP1200-23-28 1 tömlőtekercs 1 hüvelyk belső átmérőjű x 230 láb 3000 Psi
€2,155.24 /Mértékegység