REELCRAFT CT6050HN kézi forgattyús tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 5000 Psi, tömlő hossza 50 láb

Tétel: BT6MHR Modell: CT6050HN
€281.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó

Termék részletek:

,Reelcraft's Series C hose reels are designed for lighter-duty applications that require longer lengths of low pressure air hose. Hand crank with a balanced brass swivel and brass inlet, the Series C is the product of lighter weight components and forward-thinking design. Reels in this family benefit from a tough, corrosion-resistant powder coat paint. All reels feature a drag break to prevent de-spooling when reel is not in use. The Series C is an economical choice for storing and retrieving hose., , ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Low cost – The simple and effective design allows the economical storage and retrieval of hose., ,Easy to operate – The rotating handle allows the hose to be retrieved with ease., ,Tubular design – The inlet is fed through the center of the tube frame, protecting the inlet hose and creating a cleaner look over all., ,

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekmeghajtó típusaMax. HőmérsékletFelszerelésKivezetésOrsó bemenetTömítés típusaÁr
REELCRAFT CT6050HN 1 tömlőtekercs kézi hajtókar 3/8 hüvelyk x 50 láb | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1TömlődobFeketeKézi hajtókar-Padló, fal, pad és teherautó-3/8 "(M) NPT€307.51
REELCRAFT CT6100HN 1 tömlőorsó kézi hajtókar 3/8 hüvelyk azonosító x 100 láb | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1TömlődobPirosKézi hajtókar-Padló, fal, pad és teherautó-3/8 "(M) NPT€387.15
REELCRAFT CU6050LN kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | AM2JJD 6050 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€159.03
ajánlatkérés
REELCRAFT CU8100LN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 100 láb | AY9WYH 8100 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€261.95
REELCRAFT CU8050LN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérője 1/2 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | AY9WZC 8050 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€231.23
REELCRAFT CU6100LN kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 100 láb | AY9XBQ 6100 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€245.79
REELCRAFT CT6050LN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérője 1 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT6MHN CT6050LNKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€176.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT CT6050HN kézi forgattyús tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 5000 Psi, tömlő hossza 50 láb
€281.36 /Mértékegység