PROTO Nyomaték szorzó


A Proto nyomatékszorzók nyomatékkulcsokkal és ütésmentes kézi szerszámokkal együtt használatosak a nyomatékkibocsátás növelésére. Ezek a sebességváltók ideálisak a nagy nyomatékot igénylő anyák és csavarok meglazításához és meghúzásához.

Szűrő
Pontosság: + /-5% , Mérés típusa: Láb-font , nyomatékarány: 18.5:1
StílusModellTeljes hosszKalibrációs tanúsítványÁttételFogantyúhosszFej Dia.FejvastagságAnyagMax. Névleges bemenetÁr (ÁFA nélkül)
A
J6202A
8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 ft.-lb.€1,138.84
A
J6202ACERT
8.593Igen1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 ft.-lb.€1,115.10
B
J6234
14 1 / 16 "Nem15:14.875 "4.875 "5.5 "Fém162 ft.-lb.€5,984.39
C
J6242
14 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 ft.-lb.€10,621.52
C
J6252
15.187 "Nem60:1-5-13 / 16 "10.75 "Fém154 ft.-lb.€12,651.21
D
J6212CERT
19.593Igen1:614.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi anyag200 ft.-lb.€2,721.41
D
J6222CERT
19.593Igen1:13.614.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi anyag162 ft.-lb.€4,020.78
D
J6232CERT
19.593Igen20.25:114.125 "4.031 "6.375 "-173 láb font.€5,494.26
D
J6212
20 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi anyag200 ft.-lb.€2,242.58
D
J6222
20 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi anyag162 ft.-lb.€3,985.05
D
J6232
20 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi anyag173 ft.-lb.€4,886.03

Nyomaték szorzó

A Stanley Proto nyomatékszorzókat úgy tervezték, hogy magas mechanikai előnyöket biztosítsanak a menetes rögzítők megfelelő meghúzása érdekében. Ezek a szorzók egylépcsős bolygókerekes rendszerrel rendelkeznek, amely hatékony szorzási arányokat kínál 6: 33: 1-ig, a legnagyobb nyomaték átadására a legkompaktabb és legpontosabb beállításoknál. A maximális névleges bemenet 200 ft lb (271 Nm), a maximális névleges teljesítmény pedig 1200 ft lb (1626 Nm). Válasszon ezen Proto nyomatékszorzók széles skálájából, amelyek az olvasási nyomaték pontosságának +/- 5% -ában állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Ezek a nyomatéksokszorozók fogantyúval és nyomatéksokszorozó fejjel rendelkeznek.
  • A fogantyú a rögzítőelem és a nyomatékkulcs csatlakozóvége között lévő fejre van rögzítve.
  • Ezek a nyomatékszorzók belső fogaskerekekkel rendelkeznek, amelyek a minimális kézi erővel megsokszorozzák a nyomatékkimenetet.

Jellemzők

  • Ezek a nyomatéksokszorozók cső alakú reakciórudakkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a nagy terhelés alatti elhajlást.
  • Kétfokozatú bolygókerekes hajtóművel rendelkeznek, amely a nyomatékot a rögzítőelemhez juttatja a nyomatékszorzó 2 fokos lépésenként.
  • Önálló, holtjáték-gátló eszközzel rendelkeznek, amely megakadályozza a szorítószerszám elvágását.
  • Egyes modellek túlterhelés elleni védelemmel rendelkeznek, amely megakadályozza, hogy a nagy terhelés károsítsa a készüléket.

Kompatibilis kiegészítők

  • Proto socket szettek: Ezek az aljzatkészletek nyomaték-szorzókkal használhatók különböző méretű anyák és csavarok rögzítéséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a nyomatékszorzó és a nyomatékkulcs között?

A nyomatékkulcsok nagy kézi erőt igényelnek a szoros anyák és csavarok rögzítéséhez/lazításához, ezért hosszú fogantyúkkal rendelkeznek a szükséges emelőerő biztosításához. Ez az oka annak, hogy a nyomatékkulcsok nem alkalmasak szűk helyekre. A nyomatéksokszorozók nagy nyomatékot képesek leadni minimális kézi erővel, és kis fogantyúkkal rendelkeznek a szűk helyeken való használatra.

Mekkora a Proto nyomatékszorzók áttételi aránya?

Ezeknek a szerszámoknak különböző áttételi aránya van. Egyes modellek áttételi aránya 1:13.6.

Mennyire pontosak a Proto nyomatékszorzók?

Ezeknek a nyomatékszorzóknak a pontossága +/-5 százalék.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?