PROTO J6232CERT Nyomatékszorzó, 3200 Ft. lb., 1/2 x 1 hüvelykes meghajtó | AD8FFN 4JW79

PROTO j6232cert Nyomatékszorzó, 3200 Ft. lbs., 1/2 x 1 hüvelykes meghajtó

Raktáron
Tétel: AD8FFN Modell: J6232CERTKereszthivatkozás: 4JW79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,494.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték szorzó
Pontosság+ /-5%
Kalibrációs tanúsítványIgen
Áttétel20.25:1
Fogantyúhossz14.125 "
Fej Dia.4.031 "
Fejvastagság6.375 "
AnyagBi anyag
Max. Névleges bemenet173 láb font.
Max. Névleges teljesítmény3200 ft.-lb.
Mérés típusaLáb-font
Teljes hossz19.593
Nyomatékarány18.5:1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.314
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)33.27
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

A Proto J6232CERT nyomatékszorzó megkönnyíti a makacs anyák és csavarok meghúzását vagy lazítását. Alkalmazást talál az autóiparban, az építőiparban és a gyártóiparban. Ez az eszköz csökkenti a fizikai megterhelést és időt takarít meg.

Jellemzők:

  • A Proto nyomatékszorzó nyomatékaránya 1:18.5, így akár 3200 lb-ft termelését is lehetővé teszi.
  • Krómozott felülettel rendelkezik a korrózió elkerülése érdekében.
  • Ez a nyomatékszorzó túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik, hogy elkerülje a túlzott erőkifejtés miatti kopást.
  • +/-5%-os pontossággal rendelkezik, és egyenletes nyomatékleolvasást biztosít.
  • A Proto J6232CERT nyomatékszorzó kétfokozatú bolygókerekes hajtóművet használ a könnyű kezelés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Proto J6201 Air Drive: Ez a tartozék tápellátással csökkenti a kezelő fáradtságát.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a nyomatéksokszorozó és az ütvecsavarozó kulcs között?

V. A nyomatékszorzó egy kézi működtetésű szerszám, amely precíz nyomatékszabályozást biztosít. Az ütvecsavarozó ezzel szemben nagy ütőerőt használ a gyors nyomaték kifejtésére, így alkalmas olyan feladatokra, mint például a jármű kerekeinek csavaranyák eltávolítása.

K. Mik a jelei annak, hogy a nyomatéksokszorozó karbantartást vagy kalibrálást igényelhet?

V. A lehetséges problémák jelei közé tartozik a pontosság csökkenése, szokatlan zajok, a fogantyú elfordításának nehézségei vagy a látható kopás.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKalibrációs tanúsítványÁttételFogantyúhosszFej Dia.FejvastagságAnyagMax. Névleges bemenetÁr
PROTO J6212 nyomatékszorzó, bolygóműves rendszer, 1:6 nyomatékarány | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi anyag200 ft.-lb.€2,259.51
PROTO J6222 2200 Foot Pound nyomatékszorzó, 1/2 x 1 hüvelykes meghajtó | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi anyag162 ft.-lb.€3,985.05
PROTO J6232 nyomatékszorzó, maximális névleges bemenet 173 Ft-Lb, NIST szabványok | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi anyag173 ft.-lb.€4,905.32
PROTO J6234 nyomatékszorzó 2200 Ft-lb 1/2x1 hüvelyk Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Nem15:14.875 "4.875 "5.5 "Fém162 ft.-lb.€5,984.39
PROTO J6242 nyomatékszorzó 5000ft-lb 1/2x1 1/2 hüvelyk Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 ft.-lb.€10,920.46
PROTO J6252 nyomatékszorzó 8000ft-lb 1 1/2x1/2 hüvelyk Dr | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Nem60:1-5-13 / 16 "10.75 "Fém154 ft.-lb.€12,651.22
PROTO J6202A nyomatékszorzó, egyfokozatú bolygóműves rendszer | AD3FQG 3YW21 J6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 ft.-lb.€1,213.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO j6232cert Nyomatékszorzó, 3200 Ft. lbs., 1/2 x 1 hüvelykes meghajtó
€5,494.26 /Mértékegység