PROTO J6232 nyomatékszorzó, maximális névleges bemenet 173 Ft-Lb, NIST szabványok | AA8YEJ 1ART8

PROTO J6232 nyomatékszorzó, maximális névleges bemenet 173 Ft-Lb, NIST szabványok

Raktáron
Tétel: AA8YEJ Modell: J6232Kereszthivatkozás: 1ART8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,905.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték szorzó
Pontosság+ /-5%
Áttétel20.2:1
Fogantyúhossz14.125 "
Fej Dia.4.031 "
Fejvastagság6.375 "
AnyagBi anyag
Max. Névleges bemenet173 ft.-lb.
Max. Névleges teljesítmény3200 ft.-lb.
Mérés típusaLáb-font
Teljes hossz20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)41.15
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Proto J6232 nyomatéksokszorozó ütvecsavarozókhoz és nyomatékkulcsokhoz autóipari, gyártási és szervizelési alkalmazásokban
    • Visszacsapásgátló eszköz a feltekerő erő megtartásához és a fröccsöntött tok a biztonságos tárolás és hordozhatóság érdekében
    • Cső alakú reakciósáv a multiplikátor elfordulásának megakadályozásához és a kétlépcsős bolygókerekes rendszer +/- 5% pontosságig
    • Betartja a NIST szabványokat
    • Könnyű, két anyagból álló szerkezet a nagy szakítószilárdság és tartósság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKalibrációs tanúsítványÁttételFogantyúhosszFej Dia.FejvastagságAnyagMax. Névleges bemenetÁr
PROTO J6212 nyomatékszorzó, bolygóműves rendszer, 1:6 nyomatékarány | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi anyag200 ft.-lb.€2,259.51
PROTO J6222 2200 Foot Pound nyomatékszorzó, 1/2 x 1 hüvelykes meghajtó | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi anyag162 ft.-lb.€3,985.05
PROTO J6234 nyomatékszorzó 2200 Ft-lb 1/2x1 hüvelyk Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Nem15:14.875 "4.875 "5.5 "Fém162 ft.-lb.€5,984.39
PROTO J6242 nyomatékszorzó 5000ft-lb 1/2x1 1/2 hüvelyk Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 ft.-lb.€10,920.46
PROTO J6252 nyomatékszorzó 8000ft-lb 1 1/2x1/2 hüvelyk Dr | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Nem60:1-5-13 / 16 "10.75 "Fém154 ft.-lb.€12,651.22
PROTO J6202A nyomatékszorzó, egyfokozatú bolygóműves rendszer | AD3FQG 3YW21 J6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 ft.-lb.€1,213.55
PROTO J6202ACERT Nyomatékszorzó 750 Ft-lb 1/2x3/4in Dr | AD8FFK 4JW76 J6202ACERT8.593Igen1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 ft.-lb.€1,115.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6232 nyomatékszorzó, maximális névleges bemenet 173 Ft-Lb, NIST szabványok
€4,905.32 /Mértékegység