Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS 3/4 LFMM431-1 keverőszelep sárgaréz 42 Gpm | AA7EGF 15W074

POWERS 3/4 LFMM431-1 Keverőszelep sárgaréz 42 Gpm

Raktáron
Tétel: AA7EGF Modell: 3/4 LFMM431-1Kereszthivatkozás: 15W074
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
€1,947.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaSárgaréz
Áramlási sebesség42 gpm
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40 fok és 80 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 180 fok F között
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság7.25 "
Teljes szélesség11.375 "
Temp. Hatótávolság90 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.23
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes szélességÁr
HATALMAK 3/4 x 1 LFMM432-1 keverőszelep sárgaréz 64 Gpm | AA7EGG 15W075 3/4 x 1 LFMM432-164 gpm3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€2,205.89
HATÁLYOK 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 keverőszelep sárgaréz 110 Gpm | AA7EGH 15W076 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1110 gpm1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "€2,639.69
HATALMAK 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1 keverőszelep sárgaréz 144 Gpm | AA7EGJ 15W077 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1144 gpm1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€3,241.09
POWERS 2 LFMM435-1 keverőszelep sárgaréz 208 Gpm | AA7EGK 15W078 2 LFMM435-1208 gpm2"2"12.25 "19.25 "€4,663.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS 3/4 LFMM431-1 Keverőszelep sárgaréz 42 Gpm
€1,947.13 /Mértékegység