BRADY 1520 sorozat, Letter Label


Szűrő
Háttérszín: Sárga , Karakter magasság: 5 / 8 " , Karakter szélesség: 15 / 32 " , Fokozat: Nem visszatükröző , Beltéri/Kültéri használat: Beltéri / kültéri , Jelmagyarázat színe: Fekete , jelölők kártyánként: 32 , Anyaga: Vinyl , Teljes magasság: 3 / 4 " , Teljes szélesség: 9 / 16 "
StílusModellKarakterKártyák számaÁr (ÁFA nélkül)
A
1520-A
A1€29.82
B
1520-LTR KÉSZLET
Z -ig25€139.63
C
1520-B
B1€28.05
D
1520-C
C1€29.08
E
1520-D
D1€26.59
F
1520-DSH
Gondolatjel1€30.33
G
1520-E
E1€27.29
H
1520-F
F1€29.94
I
1520-G
G1€29.27
J
1520-H
H1€29.94
K
1520-I
I1€29.63
L
1520-J
J1€26.07
M
1520-K
K1€27.29
N
1520-L
L1€27.90
O
1520-M
M1€27.29
P
1520-N
N1€27.29
Q
1520-O
O1€27.90
R
1520-P
P1€26.56
S
1520-R
R1€27.29
T
1520-S
S1€27.17
U
1520-T
T1€29.94
V
1520-U
U1€27.29
W
1520-V
V1€27.88
X
1520-W
W1€29.94
Y
1520-X
X1€26.59
Z
1520-Y
Y1€27.69
A1
1520-Z
Z1€27.29

1520 sorozat, Letter Label

A Brady 1520 sorozatú betűcímkéket kültéri alkalmazásokban szövegek kiemelésére használják. Vinil szerkezetükkel ellenállnak a kopásnak, és tintatapadási tulajdonságaik hatékonyan csökkentik a nem szándékos karcolások és karcolások hatását. Ezek a betűcímkék fényes felülettel rendelkeznek az esztétika és a jobb láthatóság érdekében. Működési hőmérsékletük -40 és 82 fok között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?