OTC TOOLS A Pry Bar indexelése


A tőzsdén kívüli indexelő rudak speciális kéziszerszámok, amelyek építőipari, bontási és autójavítási alkalmazásokban kiegyenlítik és szétszedik a tárgyakat.

Szűrő
Szín: Szürke , Anyaga: Acél , Teljes szélesség: 2 3 / 30 " , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Vastagság: 53 / 64 "
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
7172
10 "€130.80
A
7173
12 "€121.65
A
7174
15 "€130.94

Működési mechanizmus

  • Helyezze a szerszámot a megfelelő helyzetbe, és állítsa be a fejet a kívánt szögbe.
  • Fokozatosan alkalmazzon erőt a szerszám karjával a tárgyak szétszedéséhez.

Jellemzők

  • Az OTC indexelő feszítőrudak 14 különböző reteszelő pozíciót és 180 fokban állítható fejeket kínálnak, hogy elérjék a megfelelő erőt és szöget a kíváncsisághoz.
  • A recézett fogantyúk biztonságos fogást biztosítanak.
  • Ezek a feszítőrudak acélból készültek, hogy kezeljék a nehéz igénybevételekből származó ütéseket.

Kompatibilis kiegészítők

  • Hevederek: További védelmi szintet kínálnak, és megakadályozzák, hogy a műszer veszélyt jelentsen, ha használat közben megcsúszik vagy véletlenül leesik.

Szabványok és jóváhagyások

  • ANSI

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan biztosítható a biztonság az OTC rácsok használata közben?

  • Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.
  • Győződjön meg arról, hogy az elhelyezett tárgy biztonságos.

Hogyan lehet karbantartani az OTC indexelő rácsokat?

Ezeket az indexelő rudakat tisztán és rozsdától vagy egyéb törmeléktől mentesen kell tartani, amely gyengítheti a fémet. Száraz helyen kell tárolni, és rendszeresen ellenőrizni kell, nincs-e rajta sérülés vagy kopás.

Mi a különbség a feszítővas és a feszítővas között?

A feszítővasnak ívelt vége van, és ideális bontási munkákhoz, míg a feszítővasnak lapos vége van, és építési és bontási alkalmazásokhoz alkalmas.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?