PARKER Polipropilén cső, fekete / fehér, 100 Ft / csomag


Szűrő
Min. Működési hőmérséklet: -18 ° C , A cső anyaga: polipropilén
StílusModellMax. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
PPB-43-0500
300 psi1"0.17 "1 / 4 "€1.12
ajánlatkérés
A
PP-43-0500
300 psi1"0.17 "1 / 4 "€4.39
ajánlatkérés
A
PP-21-1000
350 Psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "€0.81
ajánlatkérés
A
PPB-53-0500
350 Psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "€1.65
ajánlatkérés

Polipropilén cső, fekete / fehér, 100 Ft / csomag

A Parker PP és PPB sorozatú csövek forró folyadékokat és gázokat szállítanak az élelmiszerekhez / italokhoz, az élelmiszer -kezeléshez és az ipari alkalmazásokhoz. Ezek a csövek polipropilén anyagból készülnek, kompatibilisek forró vízzel és növényi olajokkal, és rendkívül tolerálják a vegyszereket / savakat, a magas hőmérsékletet (akár 200 ° F -ot) és az üzemi nyomást (akár 350 psi), ezáltal ellenállnak a feszültségrepedéseknek. a cső. Megfelelnek az FDA (PP-fehér cső) és az NSF 51 szabványnak (PPB-fekete cső). Válasszon a polipropilén csövek széles választékából, amelyek 1, 1/2 és 1-1/4 hüvelyk minimális hajlítási sugarú változatokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?