PARKER PPB-43-0500 cső, 4.3 mm belső átmérő, polipropilén

Tétel: BT6LMQ Típus: PPB-43-0500
€1.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Tömlő színeFekete
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet93 ° C
Min. Hajlítsa meg a sugarat1"
Min. Burst nyomás1400 Psi
Min. Működési hőmérséklet-18 ° C
Cső belül Dia.0.17 "
Csőanyagpolipropilén
Cső kívül Dia.1 / 4 "
A cső falvastagsága. 040 "

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
PARKER PPB-53-0500 cső, 4.8 mm belső átmérő, polipropilén | BT6LMN PPB-53-0500350 Psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "€1.37
ajánlatkérés
PARKER PP-43-0500 cső, 4.3 mm belső átmérő, polipropilén | BT7ZFL PP-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "€3.63
ajánlatkérés
PARKER PP-21-1000 cső, 20.0 mm belső átmérő, polipropilén | BT7ZFM PP-21-1000350 Psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "€0.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PPB-43-0500 cső, 4.3 mm belső átmérő, polipropilén
€1.11 /Mértékegység