HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO sorozat, 3 utas váltókapcsoló


Szűrő
Akció: SPDT , Magasság: 1.83 " , Hossz: 4.18 " , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG
StílusModellszínekConnectivityJelenlegi minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1203AL
MandulaHátsó és oldalsó vezetékes15 A1.49 "€19.54
B
1223PWAL
MandulaElőkábelezett20 A1.3 "€24.24
C
1223AL
MandulaHátsó és oldalsó vezetékes20 A1.49 "€22.21
D
1203BK
FeketeHátsó és oldalsó vezetékes15 A1.49 "€19.54
E
1223PWBK
FeketeElőkábelezett20 A1.3 "€24.24
F
1223BK
FeketeHátsó és oldalsó vezetékes20 A1.49 "€22.21
G
1223B
barnaHátsó és oldalsó vezetékes20 A1.49 "€22.21
H
1223PWB
barnaElőkábelezett20 A1.3 "€24.24
I
1203B
barnaHátsó és oldalsó vezetékes15 A1.49 "€19.54
J
1203GY
SzürkeHátsó és oldalsó vezetékes15 A1.49 "€19.54
K
1223PWGY
SzürkeElőkábelezett20 A1.3 "€24.24
L
1223GY
SzürkeHátsó és oldalsó vezetékes20 A1.49 "€22.21
M
1223I
ElefántcsontHátsó és oldalsó vezetékes20 A1.49 "€22.21
N
1203I
ElefántcsontHátsó és oldalsó vezetékes15 A1.49 "€19.54
O
1223PWI
ElefántcsontElőkábelezett20 A1.3 "€24.24
P
1223PWLA
Könnyű mandulaElőkábelezett20 A1.3 "€24.24
Q
1223LA
Könnyű mandulaHátsó és oldalsó vezetékes20 A1.49 "€22.21
R
1203LA
Könnyű mandulaHátsó és oldalsó vezetékes15 A1.49 "€19.54
S
1223PWR
PirosElőkábelezett20 A1.3 "€24.24
T
1223R
PirosHátsó és oldalsó vezetékes20 A1.49 "€22.21
U
1223W
fehérHátsó és oldalsó vezetékes20 A1.49 "€22.21
V
1203W
fehérHátsó és oldalsó vezetékes15 A1.49 "€19.54
W
1223PWW
fehérElőkábelezett20 A1.3 "€24.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?