EBERBACH Univerzális támasztóállványok


Szűrő
Anyag: Rozsdamentes acél
StílusModellHosszÁtmérőMagasságIge méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
E7560
15 "15 "35 "13.5 "€831.60
B
E7561
15 "15 "35 "-€1,979.62
A
E7560.18
18 "21 "35 "18 "€739.20
A
E7560.26
26 "32 "35 "26 "€831.61
A
E7560.34
34 "43 "35 "34 "€1,016.40

Univerzális támasztóállványok

Az E7560 sorozatú univerzális tartóállványok az Eberbach keverőkkel és homogenizátorokkal használhatók. Ezek az egységek 2 darabból állnak - egy nikkelezett acél tartórúdból és egy acél talpból. Az alap akár 5 menetes furattal rendelkezik a kényelmes rúd elhelyezés érdekében. Válasszon ezeknek az egységeknek a széles kínálatából, amelyek 15, 21, 32 és 43 hüvelykes átmérőjű hengerek befogadására alkalmas változatban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?