PARKER DCR601-4 leeresztő csap, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz

Tétel: BT6JJA Modell: DCR601-4
€95.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain Cock
test anyagaSárgaréz
HandleEliptikus sárgaréz
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Min. Működési hőmérséklet-34 ° C
AlakBelső pecsét
StílusFérfi pipa
Menetméret1 / 4 "

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretHandleHex méretMin. Működési hőmérsékletTeljes magasságCsőméretAlakStílusÁr
PARKER DC602-4 leeresztő csap, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AB6KVN 21VL70 DC602-41 / 4 "Szárny9 / 16 "-54 ° C15 / 16 "1 / 4 "Belső pecsétFérfi pipa€11.75
PARKER DC602-2 leeresztő csap, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AF7LGW 21VL69 DC602-21 / 8 "Szárny13 / 32 "-54 ° C59 / 64 "1 / 8 "Belső pecsétFérfi pipa€10.64
PARKER DC603-2 leeresztő csap, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AF7LGX 21VL71 DC603-21 / 8 "Sárgaréz szárny5 / 8 "-54 ° C1 13 / 32 "1 / 8 "Belső pecsétFérfi pipa€17.82
PARKER DC603-4 leeresztő csap, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AF7LGY 21VL72 DC603-41 / 4 "Sárgaréz szárny5 / 8 "-54 ° C1 35 / 64 "1 / 4 "Belső pecsétFérfi pipa€16.93
PARKER DC603-6 leeresztő csap, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AF7LGZ 21VL73 DC603-63 / 8 "Sárgaréz szárny11 / 16 "-54 ° C1.625 "3 / 8 "Belső pecsétFérfi pipa€19.70
PARKER DC604-2 leeresztő csap, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AF7LHA 21VL74 DC604-21 / 8 "Szárny lefelé néz7 / 16 "-54 ° C55 / 64 "1 / 8 "Külső tömítésFérfi pipa€7.42
PARKER DC604-4 leeresztő csap, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AF7LHB 21VL75 DC604-41 / 4 "Szárny lefelé néz9 / 16 "-54 ° C1"1 / 4 "Külső tömítésFérfi pipa€6.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER DCR601-4 leeresztő csap, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz
€95.36 /Mértékegység