EXAIR Nagy hatékonyságú légerősítők


Szűrő
Anyag: Alumínium , Kimenet: Nagy hatékonyság javítva , Nyomástartomány: 5-120 psi
StílusModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.Max. dBATeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
120024
1 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,195.40
A
120021
1 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€394.35
A
120020
1 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€199.56
A
120022
3 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€492.64

Nagy hatékonyságú légerősítők

Az Exair légerősítők alkalmasak levegő keringetésére, gőzök és füst mozgatására hegesztéshez, alkatrésztisztításhoz, porgyűjtéshez és hőelosztáshoz. Ezek az alumínium légerősítők sűrített levegővel működnek, és nincsenek mozgó alkatrészeik, amelyek nem biztosítanak belső akadályokat, ezáltal erősítik a légáramlást és minimalizálják a zajszintet. Ezek az erősítők megfelelnek az OSHA zaj- és nyomáskövetelményeinek, valamint könnyű és kompakt kialakításuk az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében. Válasszon a légerősítők széles választékából, amelyek 1/8, 3/8, 1/4 és 1/2 hüvelykes NPT levegőbemenettel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?