Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER DC604-4 leeresztő csap, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AF7LHB 21VL75

PARKER DC604-4 leeresztő csap, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF7LHB Modell: DC604-4Kereszthivatkozás: 21VL75
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
€6.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain Cock
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
HandleSzárny lefelé néz
Fogantyú típusaTee
Hex méret9 / 16 "
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Nyomás150 psi
Min. Működési hőmérséklet-54 ° C
Teljes magasság1"
Csőméret1 / 4 "
AlakKülső tömítés
StílusFérfi pipa
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Menetméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481801085

Termék részletek:

    • Üléshelyzet (külső)

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretHandleHex méretMin. Működési hőmérsékletTeljes magasságCsőméretAlakStílusÁr
PARKER DC602-4 leeresztő csap, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AB6KVN 21VL70 DC602-41 / 4 "Szárny9 / 16 "-54 ° C15 / 16 "1 / 4 "Belső pecsétFérfi pipa€11.75
PARKER DC602-2 leeresztő csap, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AF7LGW 21VL69 DC602-21 / 8 "Szárny13 / 32 "-54 ° C59 / 64 "1 / 8 "Belső pecsétFérfi pipa€10.64
PARKER DC603-2 leeresztő csap, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AF7LGX 21VL71 DC603-21 / 8 "Sárgaréz szárny5 / 8 "-54 ° C1 13 / 32 "1 / 8 "Belső pecsétFérfi pipa€17.82
PARKER DC603-4 leeresztő csap, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AF7LGY 21VL72 DC603-41 / 4 "Sárgaréz szárny5 / 8 "-54 ° C1 35 / 64 "1 / 4 "Belső pecsétFérfi pipa€16.93
PARKER DC603-6 leeresztő csap, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AF7LGZ 21VL73 DC603-63 / 8 "Sárgaréz szárny11 / 16 "-54 ° C1.625 "3 / 8 "Belső pecsétFérfi pipa€19.70
PARKER DC604-2 leeresztő csap, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AF7LHA 21VL74 DC604-21 / 8 "Szárny lefelé néz7 / 16 "-54 ° C55 / 64 "1 / 8 "Külső tömítésFérfi pipa€7.42
PARKER DC606-4 leeresztő csap, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AF7LHC 21VL76 DC606-41 / 4 "Szárny kiterjesztve9 / 16 "-54 ° C1.5 "1 / 4-18Külső tömítésFérfi pipa€9.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER DC604-4 leeresztő csap, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz
€6.96 /Mértékegység