OMRON Miniatűr Snap Action kapcsolók


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Mélység: 0.406 " , Magasság: 0.625 " , Ház anyaga: Hőre lágyuló műanyag tok és fedél , Szerelési méret: 0.875 "központok , Terminál típusa: 3/16 "gyors csatlakozás , Névleges feszültség: 125 / 250 VAC
StílusModellEngedje el az erőtMűködtető hosszaJelenlegi minősítésA működtető típusaDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
V-10G2
0.25 oz.27.4 +/-0.8 mm10AZsanérkar0.76mm0.125 "1.31 oz.-40 foktól 150 fokig€4.35
B
V-15G6-D
1.16 oz.1"15AHosszú görgős kar0.031 "0.126 "4.41 oz.-13 foktól 185 fokig F€6.00
C
V-15G-D
2.32 oz.1"15AGomb0.012 "0.047 "7.05 oz.-13 foktól 185 fokig F€3.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?