BATTALION Tee Pánt


Szűrő
Csapágy típusa: Egyszerű , Anyaga: Acél , Beépítési: Teljes felület , Pin Anyaga: Acél , Pin típusa: Nem eltávolítható , Mozgástartomány: 270 fok
StílusModellhardverszínekCornersMagasságLyukak levélenkéntLevél vastagságaStanley osztály számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1WBH7
BeleértveFeketeNégyzet5.5 "30.112 "-5.5 "€10.74
B
1WBD8
BeleértveEzüstNégyzet2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "€14.85
C
4PB47
BeleértveEzüstLekerekített2 27 / 32 "40.122 "1452522.62 "€19.39
D
1WBJ7
BeleértveFeketeNégyzet1"50.1 "2238671 11 / 16 "€22.36
E
1WBJ4
BeleértveEzüstNégyzet5.125 "50.1 "2238751 11 / 16 "€16.48
F
1WBE5
BeleértveEzüstNégyzet2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€85.28
G
1WBG9
BeleértveEzüstNégyzet2 11 / 16 "40.112 "-2 11 / 16 "-
ajánlatkérés
H
1WBG5
BeleértveEzüstNégyzet1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "€41.18
I
1RCV9
BeleértveEzüstNégyzet6"40.068 "7544601 1 / 16 "€23.39
J
4PB44
BeleértveEzüstLekerekített2 11 / 16 "30.122 "1456001.25 "€9.77
K
1RCT3
BeleértveEzüstNégyzet3"30.068 "1426003 / 4 "€6.48
L
1RCR8
BeleértveEzüstNégyzet3"30.056 "14245027 / 32 "€6.35
C
4PB48
BeleértveEzüstLekerekített2 9 / 16 "50.138 "1453552.25 "€58.86
C
4PB46
BeleértveEzüstLekerekített3 27 / 32 "40.112 "1451602.25 "€23.92
M
4PB45
BeleértveEzüstLekerekített3 13 / 16 "40.104 "1450201 13 / 16 "€16.60
N
1RCR4
BeleértveEzüstNégyzet2"30.048 "14230021 / 32 "€3.08
O
1RCT7
Nem számítEzüstNégyzet3"40.068 "1286451"€3.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?