Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc gomb | AE4CEY 5JEC0

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc gomb

Raktáron
Tétel: AE4CEY Modell: V-15G-DKereszthivatkozás: 5JEC0
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
€3.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr Snap Action kapcsoló
Működtető hossza1"
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Differenciál utazás0.012 "
Magasság0.625 "
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag tok és fedél
Hossz1.09 "
Max. Pretravel0.047 "
Szerelési méret0.875 "központok
Működési erő7.05 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.051 "
Engedje el az erőt2.32 oz.
Csatlakozó típusa3/16 "gyors csatlakozás
A működtető típusaGomb
Feszültségértékelés125 / 250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEngedje el az erőtMűködtető hosszaJelenlegi minősítésA működtető típusaDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságÁr
OMRON V-15G6-D Mini kapcsoló 15a 1 No 1 Nc hosszú görgőkar | AE4CFE 5JEC6 V-15G6-D1.16 oz.1"15AHosszú görgős kar0.031 "0.126 "4.41 oz.-13 foktól 185 fokig F€6.00
OMRON V-10G2 Mini Snap Switch 10a Spdt zsanérkar | AF2PMJ 6X292 V-10G20.25 oz.27.4 +/-0.8 mm10AZsanérkar0.76mm0.125 "1.31 oz.-40 foktól 150 fokig€4.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc gomb
€3.80 /Mértékegység