Csavaros szorítók

Szűrő

OETIKER -

174-es sorozatú univerzális bilincsek, rozsdamentes acél

Az Oetiker 174 sorozatú univerzális bilincsek ideálisak a szűrők, porzsákok és indukciós tömlők nyomásmentes rögzítésére. Ezeket a bilincseket olyan alkalmazásokhoz ajánljuk, amelyeknél tömlőt kell meghúzni egy szerelvény körül, autómotorban vagy ipari gépegységben. Az Oetiker 174 sorozatú univerzális bilincsek egyedi tervezésű szalagéllel rendelkeznek, amely csökkenti a tömlő sérülésének kockázatát. Ezek az univerzális bilincsek rozsdamentes acélból készültek a szerkezeti merevség és a szabad felületeken lévő korrózióállóság érdekében, és kis perforációkkal rendelkeznek, hogy a szorítóbilincs rögzítő mechanizmusát a meghúzás után a helyén tartsák.

StílusModellMéretZenekar típusaSávszélességMéret HivatkozásCsomag méreteÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A1740006710 mPerforált acélszalag0.39 "501R33-€108.041
ajánlatkérés
A1740006010 mPerforált acélszalag0.35 "509R33-€108.041
ajánlatkérés
A1740005910 mPerforált acélszalag0.27 "507R33-€101.691
ajánlatkérés
A1740004122.6 mm-től 32 mm-igAcélszalag0.27 "706R2-€2.631
ajánlatkérés
A1740005230 mPerforált acélszalag0.27 "507R100-€260.061
ajánlatkérés
A1740004930 mPerforált acélszalag0.35 "509R100-€272.761
ajánlatkérés
A1740005730 mPerforált acélszalag0.39 "501R100-€273.831
ajánlatkérés
A1740004232 mm és nagyobbAcélszalag0.27 "706R3-€3.331
ajánlatkérés
A1740004540 mm és nagyobbAcélszalag0.35 "906R4--1
ajánlatkérés
A1740015340 mm és nagyobbPerforált acélszalag0.35 "906R4--1
ajánlatkérés
A1740004443 mmAcélszalag0.27 "540RS7100-100
ajánlatkérés
A1740000043 mmAcélszalag0.27 "540R7100-100
ajánlatkérés
A1740000344 mm-től 63 mm-igAcélszalag0.39 "540R10--€14.301
ajánlatkérés
A1740006344 mm-től 63 mm-igAcélszalag0.39 "504R60--€16.421
ajánlatkérés
A1740004750 mmAcélszalag0.35 "540RS9-€16.421
ajánlatkérés
A1740000150 mmAcélszalag0.35 "540R9-€16.421
ajánlatkérés
A1740006460 mm és nagyobbAcélszalag0.39 "504R60 +-€14.301
ajánlatkérés
A1740000260 mm és nagyobbAcélszalag0.39 "540R10 +-€17.481
ajánlatkérés
A17400050152 mPerforált acélszalag0.35 "509R500-€1,180.551
ajánlatkérés
A17400053152 mPerforált acélszalag0.27 "507R500-€1,089.441
ajánlatkérés
A17400058152 mPerforált acélszalag0.39 "501R500-€1,180.551
ajánlatkérés
OETIKER -

178-as sorozatú fokozatmentes csavaros bilincsek, rozsdamentes acél

Oetiker csavaros bilincsek ideálisak a vezetékek vagy tömlők felszereléséhez, rögzítéséhez, rögzítéséhez és elhelyezéséhez. Ezek a csavaros bilincsek tömlőket és csöveket rögzítenek a szerelvényekhez, hogy megakadályozzák a folyadékok, levegő vagy gázok szivárgását olyan alkalmazásokban, mint a kereskedelmi halászat és az élelmiszer-feldolgozás, amelyek sós víznek vannak kitéve. Az Oetiker 178-as sorozatú StepLess csavarbilincsek rozsdamentes acélból készülnek, hogy ellenálljanak a szabad felületek korróziójának, és csavaros rögzítési mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a hasonló méretű fülbilincsekhez képest szélesebb tömlőátmérő-tartományba illeszkedjenek. A meghúzó mechanizmus önfeszítő, hogy alkalmazkodjon a hőciklusok miatti átmérőváltozásokhoz.
Ahogy a nevük is sugallja, ezek a bilincsek StepLess kialakítással rendelkeznek, hogy kiküszöböljék a lépcsőket és az átfedéseket a bilincs belső kerületén, így szivárgásmentes tömítést és egyenletes 360 fokos nyomást biztosítanak. Sorjamentes szalagélekkel rendelkeznek, amelyek teljes védelmet nyújtanak a befogott alkatrészeknek a hegesedéstől és a mechanikai sérülésektől. Az Oetiker 178 sorozatú StepLess csavarbilincsek 9 mm széles és 0.6 mm vastag szalaganyagból készülnek. Ezeknek a szalagoknak a méretei optimális tömítést biztosítanak szilikon tömlőkkel és EPDM gumival, miközben figyelembe veszik a tömlő összenyomhatóságát, tömítési vagy rögzítési tulajdonságait, a szükséges radiális erőt és a környezeti feltételeket. Az Oetiker 178-as sorozatú bilincsek mechanikus reteszeléssel vannak felszerelve, hogy biztonságosan rögzítsék a kerek bilincs geometriáját.

StílusModelltartománytípusSávszélességMéret HivatkozásCsomag méreteÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A1780017018 mm-től 24 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.375 "024S910€120.4910
A1780012019 mm-től 24 mm-igFokozatmentes0.35 "0249100€826.52100
A1780017121 mm-től 26 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.35 "026S9100€991.91100
A1780012121 mm-től 26 mm-igFokozatmentes0.35 "0269100€826.52100
A1780017222 mm-től 28 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.375 "028S910€118.1410
A1780012223 mm-től 28 mm-igFokozatmentes0.35 "0289100€681.45100
A1780012326 mm-től 31 mm-igFokozatmentes0.35 "0319100€826.52100
A1780017326 mm-től 31 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.35 "031S9100€991.91100
A1780012427 mm-től 32 mm-igFokozatmentes0.35 "0329100€826.52100
A1780017427 mm-től 32 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.35 "032S9100€759.99100
A1780017530 mm-től 36 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.375 "036S910€124.0310
A1780012531 mm-től 36 mm-igFokozatmentes0.35 "0369100€681.45100
A1780017634 mm-től 40 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.375 "040S910€126.3810
A1780012635 mm-től 40 mm-igFokozatmentes0.35 "0409100€826.52100
A1780017737.5 mm - 45 mmÖnfeszítő fokozat nélküli csavaros bilincsek0.375 "045S910-10
ajánlatkérés
A1780012738.5 mm-től 45 mm-igFokozatmentes0.35 "0459100€734.58100
A1780017843.5 mm-től 50 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.35 "050S9100€1,074.61100
A1780012843.5 mm-től 50 mm-igFokozatmentes0.35 "0509100€936.94100
A1780012948.5 mm-től 55 mm-igFokozatmentes0.35 "0559100€936.94100
A1780017948.5 mm-től 55 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.35 "055S9100€1,074.61100
A1780018050 mm-től 60 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.35 "060S9100€810.81100
A1780013050 mm-től 60 mm-igFokozatmentes0.35 "0609100€964.19100
A1780013155 mm-től 65 mm-igFokozatmentes0.35 "0659100€964.19100
A1780018155 mm-től 65 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.35 "065S9100€810.81100
A1780013260 mm-től 70 mm-igFokozatmentes0.35 "070950€482.1050

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?