OASE Tó és kerti szivattyúk


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: MET / ETL , vezeték hossza: 20 láb. , Kötelesség: Folyamatos , Ház anyaga: ABS , Hz: 60 , Járókerék anyaga: ABS , Bemenet: Csavarmenetes , Max. Dia. Szilárd anyagok: 3 / 8 " , Kimenet: 2 "(M) NPT , Feszültség: 120 VAC
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkMagasságHPHosszMax. FejSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
40347
0.45.5 "3/3211 "8 ft.9"€324.34
B
57499
0.56.5 "5/6413.5 "10 Ft.11 "€636.52
A
57620
0.65.5 "5/6411 "9.5 Ft.9"€439.78
A
57621
0.99"1/811 "11 ft.5.5 "€580.90
B
57500
0.96.5 "9/6413.5 "11 ft.11 "€745.66
B
57501
1.36.5 "7/3213.5 "13 Ft.11 "€841.13
A
57623
1.85.5 "13/6411 "13 Ft.9"€629.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?