OASE 57623 tó- és kerti szivattyú ABS 13/64 HP 5.6 psi | AH7XZH 38EF25

OASE 57623 Tó- és kerti szivattyú ABS 13/64 LE 5.6 psi

Raktáron
Tétel: AH7XZH Típus: 57623Kereszthivatkozás: 38EF25

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€629.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTó és kerti szivattyú
Ügynökségi megfelelésMET / ETL
Vezetékhossz20 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők1.8
GPH víz @ 1 Ft. a feje3600
GPH víz @ 10 Ft. a feje1140
GPH víz @ 5 Ft. a feje2640
Magasság5.5 "
Ház anyagaABS
HP13/64
Hz60
Járókerék anyagaABS
BeömlőnyílásCsavarmenetes
Hossz11 "
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Fej13 Ft.
Kivezetés2 "(M) NPT
TúlterhelésvédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7154
Hajó magassága (cm)24.05
Hajó hossza (cm)31.52
Hajószélesség (cm)25.53
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OASE 57623 Tó- és kerti szivattyú ABS 13/64 LE 5.6 psi
€629.77 /Mértékegység