OASE 57621 tó- és kerti szivattyú ABS 1/8 LE 4.8 psi | AH7XZF 38EF23

OASE 57621 Tó- és kerti szivattyú ABS 1/8 LE 4.8 psi

Raktáron
Cikkszám: AH7XZF Típus: 57621Kereszthivatkozás: 38EF23

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€580.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTó és kerti szivattyú
Ügynökségi megfelelésMET / ETL
Vezetékhossz20 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők0.9
GPH víz @ 1 Ft. a feje2460
GPH víz @ 10 Ft. a feje300
GPH víz @ 5 Ft. a feje1740
Magasság9"
Ház anyagaABS
HP1/8
Hz60
Járókerék anyagaABS
BeömlőnyílásCsavarmenetes
Hossz11 "
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Fej11 ft.
Kivezetés2 "(M) NPT
TúlterhelésvédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7154
Hajó magassága (cm)24.05
Hajó hossza (cm)31.52
Hajószélesség (cm)25.53
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OASE 57621 Tó- és kerti szivattyú ABS 1/8 LE 4.8 psi
€580.91 /Mértékegység