Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OASE 57620 tó- és kerti szivattyú ABS 5/64 HP 4.1 psi | AH7XZD 38EF21

OASE 57620 Tó- és kerti szivattyú ABS 5/64 LE 4.1 psi

Raktáron
Tétel: AH7XZD Típus: 57620Kereszthivatkozás: 38EF21
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
€439.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTó és kerti szivattyú
Ügynökségi megfelelésMET / ETL
Vezetékhossz20 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők0.6
GPH víz @ 1 Ft. a feje1800
GPH víz @ 10 Ft. a feje0
GPH víz @ 5 Ft. a feje1200
Magasság5.5 "
Ház anyagaABS
HP5/64
Hz60
Járókerék anyagaABS
BeömlőnyílásCsavarmenetes
Hossz11 "
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Fej9.5 Ft.
Kivezetés2 "(M) NPT
TúlterhelésvédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7764
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.15
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OASE 57620 Tó- és kerti szivattyú ABS 5/64 LE 4.1 psi
€439.79 /Mértékegység