OASE 57499 ABS tó- és kerti szivattyú 5/64 LE 4.3 psi | AH7XZE 38EF22

OASE 57499 Tó- és kerti szivattyú ABS 5/64 LE 4.3 psi

Raktáron
Tétel: AH7XZE Típus: 57499Kereszthivatkozás: 38EF22

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€636.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTó és kerti szivattyú
Ügynökségi megfelelésMET / ETL
Vezetékhossz20 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők0.5
GPH víz @ 1 Ft. a feje1800
GPH víz @ 10 Ft. a feje0
GPH víz @ 5 Ft. a feje1200
Magasság6.5 "
Ház anyagaABS
HP5/64
Hz60
Járókerék anyagaABS
BeömlőnyílásCsavarmenetes
Hossz13.5 "
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Fej10 Ft.
Kivezetés2 "(M) NPT
TúlterhelésvédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9739
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)31.24
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OASE 57499 Tó- és kerti szivattyú ABS 5/64 LE 4.3 psi
€636.52 /Mértékegység