OASE 57501 tó- és kerti szivattyú ABS 7/32 HP 5.6 psi | AH7XZJ 38EF26

OASE 57501 Tó- és kerti szivattyú ABS 7/32 LE 5.6 psi

Raktáron
Tétel: AH7XZJ Típus: 57501Kereszthivatkozás: 38EF26

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€841.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTó és kerti szivattyú
Ügynökségi megfelelésMET / ETL
Vezetékhossz20 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők1.3
GPH víz @ 1 Ft. a feje3720
GPH víz @ 10 Ft. a feje900
GPH víz @ 5 Ft. a feje2520
Magasság6.5 "
Ház anyagaABS
HP7/32
Hz60
Járókerék anyagaABS
BeömlőnyílásCsavarmenetes
Hossz13.5 "
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Fej13 Ft.
Kivezetés2 "(M) NPT
TúlterhelésvédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.02
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)29.72
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OASE 57501 Tó- és kerti szivattyú ABS 7/32 LE 5.6 psi
€841.13 /Mértékegység