Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OASE 40347 ABS tó- és kerti szivattyú 3/32 LE 3.5 psi | AH7XZC 38EF20

OASE 40347 Tó- és kerti szivattyú ABS 3/32 LE 3.5 psi

Raktáron
Tétel: AH7XZC Típus: 40347Kereszthivatkozás: 38EF20
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
€324.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTó és kerti szivattyú
Ügynökségi megfelelésMET / ETL
Vezetékhossz20 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők0.4
GPH víz @ 1 Ft. a feje1140
GPH víz @ 10 Ft. a feje0
GPH víz @ 5 Ft. a feje540
Magasság5.5 "
Ház anyagaABS
HP3/32
Hz60
Járókerék anyagaABS
BeömlőnyílásCsavarmenetes
Hossz11 "
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Fej8 ft.
Kivezetés2 "(M) NPT
TúlterhelésvédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8989
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.15
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OASE 40347 Tó- és kerti szivattyú ABS 3/32 LE 3.5 psi
€324.34 /Mértékegység